絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(1)
  • マスプロ電工(236)
  • DXアンテナ(211)
  • 日本アンテナ(172)
  • サン電子(169)
  • マックステル(61)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • ホーリック(50)
  • StarTech.com(35)
  • エスコ(31)
  • フジパーツ(31)
  • 日本テレガートナー(29)
  • イチネンTASCO(24)
  • ATEN(19)
  • 変換名人(14)
  • ENDY(12)
  • 東京富士商会(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)3アズワン品番64-3774-15イーサネット対応対応
  • HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔miniHDMI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔miniHDMI]

    BUFFALO(バッファロー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    お手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子搭載機器に接続できる変換アダプターお手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子搭載のデジタルビデオカメラ等に接続したいときに使うHDMI ミニ変換アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプB)(HDMIミニ)オス HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット:Dolby Digital、DTS、DVD Audio、SACD、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):35形状HDMI⇔miniHDMI
  • HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1アズワン品番64-3774-09イーサネット対応対応
  • HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,898税込4,288
    1台
    翌々日出荷
    イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
    ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,398税込2,638
    1台
    翌々日出荷
    HDMI HighSpeed 。やわらかケーブル 。4K30p。3重シールド 。金メッキプラグ
    ブラック質量(g)65ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • 中継プラグ BUFFALO(バッファロー)

    中継プラグ

    BUFFALO(バッファロー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    お手持ちのHDMIケーブルを延長できる中継アダプターお手持ちのHDMIケーブルを無駄にすることなく、手軽に延長できるので、新たに長いケーブルを購入する必要がありません。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット、・Dolby Digital、・DTS、・DVD Audio、・SACD、・Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、・Dolby Digital Plus、・Dolby TrueHD、・DTS-HD High Resolution Audio、・DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):2形状HDMI⇔HDMI
  • HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI]

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI入力端子(オス)を持った機器、DVI出力端子(メス)を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、F(メス)-DVIプラグ(24+1ピン)、M(オス)、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラック
  • HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)3
  • HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,490税込3,839
    1台
    翌々日出荷
    イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
    ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌々日出荷
    イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1台
    翌々日出荷
    イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]

    BUFFALO(バッファロー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器対応解像度:1080pまでHDMI規格:HDMI規格準拠伝送速度:165MHz(3.7Gbps)コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグケーブルの太さ:5.5mmセット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラックケーブル長(m)1
  • HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
    ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • HDMIケーブル DVI変換 5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル DVI変換 5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    4,298税込4,728
    1台
    翌々日出荷
    DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
    ブラック質量(g)348ケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
  • HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)2アズワン品番64-3774-13イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル:スリムモデル、 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ、取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。、 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造。高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。、 フルHD 3D、4K2Kに対応。フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。、 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル、イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。、 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応、デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。 RoHS基準値準拠、2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1.5アズワン品番64-3774-11イーサネット対応対応
  • HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI]

    BUFFALO(バッファロー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    テレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターテレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット:Dolby Digital、DTS、DVD Audio、SACD、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):45×31×12m形状HDMI⇔HDMI
  • HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI]

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI入力端子を持った機器、DVI出力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、M(オス)-DVIプラグ(24+1ピン)、F(メス)、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラック
  • HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラックケーブル長(m)5
  • HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)2
  • Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    4,598税込5,058
    1台
    翌々日出荷
    PremiumHDMI(ver2.0) 。やわらかケーブル 。4K60p 。3重シールド 。金メッキプラグ
    ブラック質量(g)65ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)18Gbpsケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
  • HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 10m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 10m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
    ブラックケーブル長(m)10コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 ※リピーターICが内蔵されているコネクター(「TV」と記載されている方)をテレビやディスプレイ等の映像機器に接続してください。伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌々日出荷
    HDMI HighSpeed 。やわらかケーブル 。4K30p。3重シールド 。金メッキプラグ
    ブラック質量(g)35ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • HDMIケーブル DVI変換 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル DVI変換 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1台
    翌々日出荷
    DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
    ブラック質量(g)80ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
  • HDMIケーブル DVI変換 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル DVI変換 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,798税込3,078
    1台
    翌々日出荷
    DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
    ブラック質量(g)97ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造ケーブルの3重シールド構造や銅箔シールドコネクターの採用で高いシールド特性を発揮。外部からのノイズの侵入を軽減し、映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)1.5イーサネット対応対応
  • HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラックケーブル長(m)3
  • Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,798税込4,178
    1台
    翌々日出荷
    PremiumHDMI(ver2.0) 。やわらかケーブル 。4K60p 。3重シールド 。金メッキプラグ
    ブラック質量(g)35ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)18Gbpsケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
  • Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    4,198税込4,618
    1台
    翌々日出荷
    PremiumHDMI(ver2.0) 。やわらかケーブル 。4K60p 。3重シールド 。金メッキプラグ
    ブラック質量(g)50ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)18Gbpsケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
  • HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1台
    8日以内出荷
    イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
    ホワイトケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)グリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1台
    翌々日出荷
    イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
    ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 2m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 2m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
    ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
    HDMI HighSpeed 。やわらかケーブル 。4K30p。3重シールド 。金メッキプラグ
    ブラック質量(g)50ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • HDMIケーブル DVI変換 3m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル DVI変換 3m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,490税込3,839
    1台
    翌々日出荷
    DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
    ブラック質量(g)231ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
  • HDMIケーブル DVI変換 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル DVI変換 2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
    ブラック質量(g)114ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMIシルバータイプスリムタイプケーブル長(m)2イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)2イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMIシルバータイプスリムタイプケーブル長(m)1.5イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1.5イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMIシルバータイプスリムタイプケーブル長(m)1イーサネット対応対応
テレビ受信用機器