テレビ受信用機器 :「分波器」の検索結果
通常、テレビを設置した場合、アンテナを設置するなどをして電波を受信しないと放送をみることができません。その電波を受け取るために必要な機器がテレビ受信用機器です。テレビ受信用機器のカテゴリでは必要な電波を受信するための各種アンテナや受信機、ケーブルやアンテナプラグ、中継接栓などのテレビとアンテナを接続するために必要な部品などを主に取り扱っています。その他にも監視カメラや人体検知器と警報機のセットなども取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
使用帯域:10MHz~3224MHzの4K8K衛星放送に対応した混合分波器です。
入力と出力の方向により、混合器又は、分波器としてご使用頂けます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
使用帯域:10MHz~3224MHzの4K8K衛星放送に対応した分波器です。
地上波デジタル電波とBS・110度CSデジタル電波に分けます。
出力側に極細2.5CFBケーブル50cmを採用し、狭い場所の配線に最適です。
妨害電波の影響を受けにくい高シールド構造(3重シールド構造)です。
使用帯域:10MHz~3224MHzの4K8K衛星放送に対応した分波器です。
地上波デジタル電波とBS・110度CSデジタル電波に分けます。
出力側に極細2.5CFBケーブル50cmを採用し、狭い場所の配線に最適です。
入力側L型プラグ極細2.5CFBケーブル1.5mが付きます。
妨害電波の影響を受けにくい高シールド構造(3重シールド構造)です。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。