テレビ受信用機器 :「テレビ測定器」の検索結果

通常、テレビを設置した場合、アンテナを設置するなどをして電波を受信しないと放送をみることができません。その電波を受け取るために必要な機器がテレビ受信用機器です。テレビ受信用機器のカテゴリでは必要な電波を受信するための各種アンテナや受信機、ケーブルやアンテナプラグ、中継接栓などのテレビとアンテナを接続するために必要な部品などを主に取り扱っています。その他にも監視カメラや人体検知器と警報機のセットなども取り扱っています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。
測定範囲C/N・BER:45~100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40~115dBμV[UHF(地上デジタル放送)] 質量(g)約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260 使用温度範囲(℃)-10~+40 温度範囲(℃)(充電)0~+40 消費電力UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5W インターフェースUSB端子(Type-C端子) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子を含む) 表示範囲BER:3.9E-2~0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3~0.0[BS・110℃S]、MER:0.0~32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18~115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40~110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40~110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμV、C/N:0.0~30.0dB[BS・110℃S] 使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間 測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS-R(BS右旋):ch.1~23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯 周波数範囲UHF(地上デジタル放送):470~710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23~1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41~2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75~2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75~3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718~748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773~803MHz 入力インピーダンス75Ω(F型端子) 確度測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35~105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります) RoHS指令(10物質対応)対応 カードスロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷