テレビ受信用機器 :「無線機」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した壁面テレビ端子です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。2端子形なのでレコーダーや外付けチューナーと併用する場合もオススメです。 -
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋外に設置したアンテナからの電波をサッシ戸から屋内に引き込むことができます。他の無線サービスとの電波干渉を押さえる高シールド設計。 既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。同軸ケーブルF形接栓接続。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。他の無線サービスとの電波干渉を押さえる高シールド設計。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属
ケーブル長(m)約0.5 その他【外観図・規格表】1JW1FFS(71951)※DXアンテナのHP確認 付属品防水キャップ×1、木ネジ×4 幅(mm)【取付窓枠】最大170 質量(kg)約0.054 周波数帯域(MHz)DC~3224 インピーダンス(Ω)75 入出力端子F形端子
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。中間用なので直列配線方式にご使用頂けます。2端子形なのでレコーダーや外付けチューナーと併用する場合もオススメです。 -
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(1m)に先端L字ストレートプラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(1m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器 質量(kg)0.095 ホワイト 外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部) 出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 2本 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 1m 1本 機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 各種認証HSマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した壁面テレビ端子です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。上りカットフィルター付 -
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
仕様屋内用混合(分波)器 その他【外観図・規格表】MBURS(71733)※DXアンテナのHP確認 質量(kg)0.038 ホワイト 外形寸法(mm)40.9×50.4×16.6 出力F形コネクタ 2個 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力F形コネクタ 1個 機能【通電機能】入力端子-CS/BS出力端子間 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 各種認証SHマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した3個口1端子型直列ユニット端末用です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。 -
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新4K8K放送対応のブースター用電源(屋内用)です。メーカー製のDC15V形家庭用ブースター及びBS・110度CSアンテナの電源部として使用できます。電流はDC 0.5Aまで供給できます。電気用品安全法 菱形PSE(特定電気用品 直流電源装置)を認証済です。電源コードのケーブル長は約1.7mです。電源の状態を表示するパイロットランプ付きです。高シールド設計のため、携帯電話や各無線サービスなどの電波干渉を抑制します。JEITA HSマーク登録済。 新4K8K放送対応のブースター用電源(屋内用)です。メーカー製のDC15V形家庭用ブースター他、BS・110度CSアンテナの電源部として使用できます。(他社の機種には使用できません) 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電流はDC 0.5Aまで供給できます。高シールド設計のため、携帯電話や各無線サービスなどの電波干渉を抑制します。電源の状態を緑色のパイロットランプで表示します。(点灯:正常、点滅:未配線または断線、消灯:電源プラグをコンセントに差し込んでいない。配線がショートしている、または過電流状態) 。電源コードのケーブル長は約1.7mです。電気用品安全法 菱形PSE(特定電気用品 直流電源装置)を認証済 。JEITA HSマーク登録済。(衛星テレビジョン放送の中間周波周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与) 。壁面取付用ネジ(3×20mm)を本体に装着済です。付属品:F5接栓(リング付)×2、取扱説明書×1 。保証期間1年(保証書は取扱説明書に付与)
付属品F5接栓(リング付)×2、取扱説明書×1(保証書付与) 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)107×70×35(電源コード除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)約1.7 パイロットランプ色:緑、状態表示:点灯(正常)、点滅(断線または未配線)、消灯(電源プラグをコンセントに差し込んでいない、過電流またはショート) 周波数帯域(MHz)10~3224 定格出力容量(VA)18 供給電源【直流】DC15V/0.5A インピーダンス(Ω)【入力】75(F形) VSWR10~1000MHz:0~1.2、1000~2610MHz:0~2.0、2610~3224MHz:0~3.0
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力側はL形プラグにケーブル付(1.5m)、出力側はF形プラグ式です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。全出力と入力端子間は通電形です。通電LED機能付。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力側ケーブル付2分配器です。地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力側はL形プラグに2C極細3重シールドの低損失同軸ケーブル付(1.5m)です。出力側はF形コネクタ式。入力側は壁面TV端子に差し込むだけ。出力側のテレビやレコーダーへの接続には別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用 入力ケーブル付2分配器 質量(kg)0.086 ホワイト 外形寸法(mm)28.2×28.2×59.7(本体部) 出力F形コネクタ 2個 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 1.5m 1本 機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 各種認証HSマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷

地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下 付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年) 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)1.0/AC100V (50/60Hz) コード長さ(m)【AC】1.5 本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず) 周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:-(帯域内) 出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:- インピーダンス(Ω)【入出力】75 雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:- 入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:-(パス) 利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:0~-6 使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:- パッケージクリアケース VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器 質量(kg)0.13 ホワイト 外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部) 出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 2本 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 3m 1本 機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 各種認証HSマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す4C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S4CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
仕様テレビコンセントプラグ 適合ケーブル4C同軸ケーブル インピーダンス(Ω)75 通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
1個
529 税込582
当日出荷

テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。1個入りパック商品です。
仕様テレビコンセントプラグ 適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用 インピーダンス(Ω)75 通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す5C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。5C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S5CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
仕様テレビコンセントプラグ 適合ケーブル5C同軸ケーブル インピーダンス(Ω)75 通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
1個
529 税込582
欠品中

新4K・8K(3224MHz)放送に対応した小形で高利得(27dB)のCS/BS-IFブースターです。入力ATT(-10dB)付でレベル調整が可能。防水構造で屋内、屋外兼用。壁面のネジ止め、結束バンドを使用すると、アンテナマストにも取付可能です。 BS/CSアンテナ用高利得(27dB)ラインブースターです。すべての2K4K8K放送に対応できます。テレビやレコーダーの増設で弱くなったテレビ信号のレベルを補います。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。小形、防水仕様(IP×4)で壁面取付可能、屋外防水BOXなしに屋外設置が可能。屋内・屋外どちらでも使用できます。壁面ネジ止め、結束バンドを使用するとアンテナマストに取付けできます。入力ATTスイッチ付のため入力レベルをフラットに10dB減衰させることができます。通電切り換えスイッチ付でBS/CSアンテナへの電源供給をON/OFFできます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。1個入れブリスタパック商品
使用帯域UHF・V-Low・FM(CATV)、CS/BS-IF(3224MHz) 仕様【入力ATT】UHF・V-Low・FM(CATV) -・CS/BS-IF 0/-10dB、【入出力通過電流】DC15V時 500mA 付属品取扱説明書 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)-20~50 外形寸法(mm)115×30×25 電源DC11~15V/50mA コネクタ形状入力/出力 F型端子 機能入力レベル調整(入力ATT)スイッチ、通電ON/OFFスイッチ、通電パイロットランプ 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV) 10~770、CS/BS-IF 1000~3224 インピーダンス(Ω)【入出力】75 雑音指数(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) -、CS/BS-IF 10以下 入力レベルUHF・V-Low・FM(CATV) -、CS/BS-IF 47~70dB(ATT -10dB にした場合最大80)dBμV 利得(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) 0~-3.5/CS/BS-IF 22/27 定格出力(dBμV)UHF・V-Low・FM(CATV):-、CS/BS-IF:92/97
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ケーブルの両端加工に便利な2個入りです。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。両端加工に便利な2個入りパック商品です。
仕様テレビコンセントプラグ 適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用 インピーダンス(Ω)75 通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式 付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3 質量(kg)0.17 材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 外形寸法(mm)51×87×47.6 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】 適合マスト径(Φmm)Φ22~49
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式 付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3 質量(kg)0.17 材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 外形寸法(mm)51×87×47.6 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】 適合マスト径(Φmm)Φ22~49
1個
4,788 税込5,267
当日出荷

BS/CS-IF左旋帯域(新4K8KTV信号)を除去するためのフィルターです。新4K8K放送用による既存の機器への影響や他の無線サービス(無線LAN等)への妨害を低減するためのフィルターです。従来の2K対応の衛星放送用アンテナからの交換等の改修工事で新4K8K対応の衛星放送用アンテナを既設の2Kのみの対応のテレビ受信システム(ブースタ、分岐器、分配器、壁面TV端子を使用)に接続すると、4K8KのTV信号が遮蔽性能の低い、既設システム機器からの漏えいが電波法の基準をオーバーし、他の無線サービスを妨害します。また、4K8K信号が既設のブースタへの過入力となります。その対策として、4K8K対応用の衛星放送アンテナの出力ラインに取りつけて使用します。 10~2150MHz帯を通過、超える(BS/CS-IF左旋)帯域を除去するフィルターです。2224MHz~2282MHz25dB以上、2282MHz~3224MHzで35dB以上の阻止減衰量があります。既設の2Kのみのテレビ受信システムに、新4K8K対応衛星放送用アンテナを交換等の改修工事で設置した場合、既設の遮蔽性能低い、テレビ受信機器から、新4K8K信号の漏れによる、電波法の基準値オーバーや他の無線サービスへの妨害を防止します。既設の2Kのみ対応のブースターへの過入力を防止します 。入出力F形オスメスコネクタを使用していますので、既存のテレビ受信システムラインの中間に簡単に接続できます。機器本体は漏えい、無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。
仕様【漏えい】40.2dBμV/m以下(Input Level 100dBμV) 付属品なし 質量(kg)0.018 使用温度範囲(℃)-20~50 外形寸法(mm)12×47.6×13.9 コネクタ形状入力/出力 F形(C15) 周波数帯域(MHz)通過帯域:10~2150、阻止帯域:2224~3224 インピーダンス(Ω)【入出力】75 通電容量0.5A以下(DC15V) 通過帯域損失(dB以下)10~2071MHz:3.0、2071~2150MHz:5.0 阻止帯域減衰量(dB以上)2224~2282MHz 25、2282~3224MHz 35 VSWR10~2150MHz 3.0以下
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力出力端子(F形プラグ)を一列に並べたスリム形です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグは金メッキ採用。信号劣化や接続不良を防止します。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力端子と全出力間は通電形です。通電LED機能付。壁面へはネジ止めによる取付構造です。JEITA SHマーク認証済。白色モデルです。 地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力出力端子(F形コネクタ)を一列に並べたスリム形です。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。壁面へはネジ止めによる取付構造です。
ホワイト 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力F形コネクタ 1個 機能【通電機能】入力端子-全出力端子間 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 各種認証SHマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新4K8K衛星放送に対応した分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形プラグ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形です。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用分波器 質量(kg)0.044 ホワイト 外形寸法(mm)49×35.9×29.5 出力F形コネクタ 2個 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力ストレートプラグ 1個 機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力プラグ端子間 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 各種認証HSマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセット。別途取付枠やプレートを購入する必要はありません。本体を取付枠にプリセット済みのため、設置時にはめ込む手間がなく、また本体の入力端子は左右30°可動するので同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。枠取付けネジを付属してますので、JISスイッチボックスにすぐに取付ができます。現在2K放送しか対応していない壁面テレビ端子と交換するのに便利です。また、本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電仕様です。SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。 2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセットした製品です。本体を取付枠にプリセット済みのため取付枠にはめ込む手間が必要ありません。本体の入力端子は左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。JIS C8340スイッチボックスに適合。枠取付けネジを付属してますので、すぐに取付ができます 。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電形です。(通電容量:DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 。一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適したアンテナ、受信システム機器に付与されるSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済み。RoHS対応 。付属品:F-5接栓(リング付き)、枠取付けネジ。保証書はありません。
仕様プレート付壁面テレビ端子(大角1個口タイプ)、【プレート】プレート枠付、【取付枠】JIS C8340 スイッチボックス対応 付属品F5接栓(リング付き)×1、枠取付ネジ×2 材質【プレート】ABS、【取付枠】PC-ABS 質量(kg)0.063 【プレート】オフホワイト、【取付枠】グレー 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)70×120×29 出力F形座 入力F形座 左右30°可動形 機能【通電機能】入力-出力端子間 周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応) 各種認証SHマーク インピーダンス(Ω)【入出力】75 通電容量DC15V・0.8A以下、AC30V・1.0A以下
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力1端子・入力間通電式。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 機能【通電機能】入力・出力1端子間通電 DC15V 0.8A以下またはAC30V・1A以下 周波数帯域(MHz)10~3224 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF、地デジ用卓上ブースターです。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。利得調整VR付。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。入出力間通電式ですので、テレビやチューナー等からBSアンテナへ電源が供給できます。帯域別の利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【CIN】UHF:-・CS・BS-IF:-22dB、【利得安定度】UHF:±2.0dB以内/CS・BS-IF:±3.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下 付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年) 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)2.7/AC100V (50/60Hz) コード長さ(m)【AC】1.5 本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず) 周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内(帯域内) 出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):92dBμV(1032MHz)/97dBμV(3224MHz) インピーダンス(Ω)【入出力】75 雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:6以下 入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:46~67dBμV 利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz) 使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:0~-10以上連続可変 パッケージクリアケース VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力全端子・入力端子間通電式。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。F-5接栓×4、防水キャップ×4個付属。
構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 機能【通電機能】入力・全出力間通電 DC15V 0.8A以下 周波数帯域(MHz)10~3224 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力全端子・入力端子間通電式。ブリスターパック包装。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。全ての出力端子と入力端子間は通電式なので、どの系統からでもブースターやアンテナへの電源の供給が可能です。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。F-5接栓×4、防水キャップ×4個付属。
構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 機能【通電機能】入力・全出力間通電 DC15V 0.8A以下 周波数帯域(MHz)10~3224 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新4K8K放送に対応したBS・110度CSアンテナ(CS/BS-IF)混合・増幅機能付の戸建受信用CATV双方向ブースター(屋外用)です。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz(増幅)、CS/BS-IF 1030~3224MHz(増幅)に対応しています。電源部脱着可能なので電源一体、分離のどちらにも対応できます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上りはパスまたはカットが選択可能な切換スイッチ付です。出力モニター(CATV下り、CS/BS-IF)端子付です。 新4K8K放送に対応した戸建受信用CS/BS-IF・CATV双方向(上り パス)ブースターです。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz、CS/BS-IF 1030~3224MHzに対応しています。屋外・屋内兼用、脱着式電源採用で電源内蔵または分離での使用可能です。BS/CS-IF・CATV混合機能付。標準利得 CATV上り パス、下り 25dB以上、定格出力 CATV上り110dBμV、下り98dBμV 。CS/BS-IF 標準利得28dB(1030MHz)、31dB(2150MHz)、35(3224MHz)、定格出力 98dBμV(1030MHz)、101dBμV(2150MHz)、105dBμV(3224MHz) 。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上り増幅・カット 切換スイッチ付。下り・CS/BS-IF出力モニター端子付。防水キャップ×3個付属。
仕様【入力ATT】10~60MHz:-・70~962MHz:-・ 1030~3224MHz:0・-10dB、【入力EQ】10~60MHz:-・70~962MHz:0,-6(70MHz)・1030~3224MHz:-、【BER】10~60MHz:-・70~962MHz:1.0e-9以下・1030~3224MHz:-、【CN比】10~60MHz:-・70~962MHz:51dB以上・1030~3224MHz:-、【D/U比】10~60MHz:-・70~962MHz:-・1030~3224MHz:-、【CIN】10~60MHz:-・70~962MHz:-・ 1030~3224MHz:-22dB以下※最大利得時、【利得安定度】10~60MHz:±1.0dB以内/70~962MHz:±2.0dB以内/1030~3224MHz:±3.0dB以内、【ハム変調】10~60MHz:-60dB以下/70~962MHz:-60dB以下/1030~3224MHz:-60dB以下、【調整用入力】10~60MHz:-20dB/70~962MHz:-/1030~3224MHz:-、【不要輻射(漏えい)】770MHz以下:34dBμV/m・770~1000MHz:6dBμV/m以下(10cm)・1030~3224MHz: 40.2dBμV/m以下 付属品防水キャップ×3個、取扱説明書 性能【耐雷性】JEC:±20kV(1.2/50μs)/IEC:15kV 1.5kA(1.2/50-8/20μs コンビネーション) 質量(kg)0.5(電源部含む)、【電源部(PSH23S)】0.2 外形寸法(mm)130×119×47、【電源部(PSH23S)】60×107×31 消費電力(W)3.6、コンバーター用電源4.0送出時:8.4 電源AC100V(50/60Hz) 周波数特性10~60MHz:-、70~962MHz:±3.0dB以内、1030~3224MHz:2.0dB 以下(任意の34.5MHz)、±3.0以内(全帯域) ※最大利得時(帯域内) 消費電流(mA)190、コンバーター用電源4.0W送出時:450 周波数帯域(MHz)10~60(CATV上り)、70~962(CATV下り)、1030~3224(CS/BS-IF) 使用温湿度範囲-10~40℃/20~90%(結露なきこと) モニタ【出力】10~60MHz:-、70~962MHz:-20dB、1030~3224MHz:-20dB 供給電源【コンバーター】DC+15V 4W 出力レベル10~60MHz:-、70~962MHz:98dBμV、1030MHz:98dBμV、2150MHz:101dBμV、3224MHz:105dBμV インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形コネクタ) 標準利得(dB)10~60MHz:0~-5/70~962MHz:25以上/1030MHz:28/2150MHz:31/3224MHz:35 雑音指数(dB)10~60MHz:8以下、70~962MHz:8以下、1030~3224MHz:8以下※最大利得時 入力レベル10~60MHz:-/70~962MHz:50~70dBμV/1030~3224MHz:44~70dBμV(標準) 利得調整範囲(dB)10~60MHz:-、70~962MHz:0~-10連続可変、 1030~3224MHz:- 使用帯域CATV上り、CATV下り、CS/BS-IF VSWR10~60MHz:2.0以下、70~962MHz:2.0以下、1030~3224MHz:2.5以下
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷