テレビ受信用機器 :「TV 分配器」の検索結果

通常、テレビを設置した場合、アンテナを設置するなどをして電波を受信しないと放送をみることができません。その電波を受け取るために必要な機器がテレビ受信用機器です。テレビ受信用機器のカテゴリでは必要な電波を受信するための各種アンテナや受信機、ケーブルやアンテナプラグ、中継接栓などのテレビとアンテナを接続するために必要な部品などを主に取り扱っています。その他にも監視カメラや人体検知器と警報機のセットなども取り扱っています。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビ共同受信システムの同軸伝送路を利用する場合に、信号の混合・分波にご利用ください。
仕様DATA+TV、DATA+TV-TV端子通電仕様、2K・4K・8K対応 質量(g)41 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比【DATA】(2~5MHz)3.0以下、(5~55MHz)2.5以下、【TV】(70~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F形) 電界強度(μV)漏洩:40.2dB/m以下(1032~3224MHz) 通過帯域損失(dB以下)【DATA】2.5、3.0、【TV】3.0 阻止帯域減衰量(dB以上)【DATA】(2~5MHz・5~55MHz)20、【TV】(70~400MHz)30、(400~2681MHz)35、)2681~3224MHz)33 使用周波数(MHz)【DATA】2~5、5~55、【TV】700~400、400~2681、2681~3224 使用帯域DATA、TV
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に六つに分けることができる6分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形6分配器。テレビの電波を6つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
仕様法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用) 分配数6分配器
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

EC-2D1WH(H) 分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、テレビ端子にワンタッチで取付できるコンパクトな2分配プラグです。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 地デジ、衛星放送対応壁面取付用2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。テレビ信号を2台のテレビ(レコーダー、チューナー)に分ける機器。壁面TV端子から直接電波を2つに分けます 。取説付属なし簡易梱包仕様 。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
仕様●全出力→入力端子間通電形仕様●漏洩電界強度(dBμV/m):(10~770MHz)-、(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)●端子間結合損失(dB以上):(10~76MHz)15、(76~222MHz)20、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15 質量(kg)0.044 ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35.9×49×29.5 周波数帯域(MHz)10~3224 適合マスト径(Φmm)22~49 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75 分配損失(dB)10~76MHz:4.3以下、76~222MHz:4.0以下、222~770MHz:4.3以下、770~1489MHz:5.0以下、1489~2150MHz:6.0以下、2150~2681MHz:6.5以下、2681~3224MHz:7.3以下 VSWR10~76MHz:2.0以下、76~222MHz:1.8以下、222~770MHz:1.8以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.0以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力側はL形プラグにケーブル付(1.5m)、出力側はF形プラグ式です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。全出力と入力端子間は通電形です。通電LED機能付。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力側ケーブル付2分配器です。地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力側はL形プラグに2C極細3重シールドの低損失同軸ケーブル付(1.5m)です。出力側はF形コネクタ式。入力側は壁面TV端子に差し込むだけ。出力側のテレビやレコーダーへの接続には別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用入力ケーブル付2分配器、(プラグ・コネクタ)金メッキ 質量(kg)0.086 ホワイト タイプ(通電)入力プラグ-CS/BS出力端子間通電 外形寸法(mm)28.2×28.2×59.7(本体部) 出力F形コネクタ2個 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド2C同軸ケーブル1.5m1本 周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応) 各種認証HSマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷

新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に四つに分けることができる4分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形4分配器。テレビの電波を4つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
仕様法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用) 分配数4分配器
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。入力・出力端子が可動式でケーブル接続が容易です。入力-TV端子間通電。保護キャップ付属。 2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。可動式入出力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属。
仕様小型直列ユニット中間用、通電機能:入力、TV端子間通電 付属品保護キャップ インピーダンス75Ω 周波数帯域(MHz)10~3224 2K4K8K放送対応 入出力端子F形座 可動式
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセット。別途取付枠やプレートを購入する必要はありません。本体を取付枠にプリセット済みのため、設置時にはめ込む手間がなく、また本体の入力端子は左右30°可動するので同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。枠取付けネジを付属してますので、JISスイッチボックスにすぐに取付ができます。現在2K放送しか対応していない壁面テレビ端子と交換するのに便利です。また、本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電仕様です。SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。 2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセットした製品です。本体を取付枠にプリセット済みのため取付枠にはめ込む手間が必要ありません。本体の入力端子は左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。JIS C8340スイッチボックスに適合。枠取付けネジを付属してますので、すぐに取付ができます 。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電形です。(通電容量:DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 。一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適したアンテナ、受信システム機器に付与されるSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済み。RoHS対応 。付属品:F-5接栓(リング付き)、枠取付けネジ。保証書はありません。
仕様●プレート付壁面テレビ端子(大角1個口タイプ)●取付枠:材質:PC-ABS、色:グレー、JIS C8340 スイッチボックス対応●通電機能:入力-出力端子間 付属品F5接栓(リング付き)×1、枠取付ネジ×2 質量(kg)0.063 使用温度範囲(℃)-10~+40 出力F形座 外形寸法70×120×29mm 入力F形座 左右30°可動形 プレート材質:ABS、色:オフホワイト、プレート枠付き 周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75 通電容量DC15V・0.8A以下、AC30V・1.0A以下 パッケージクリアボックス 認証マークSHマーク
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

BS/CS-IF左旋帯域(新4K8KTV信号)を除去するためのフィルターです。新4K8K放送用による既存の機器への影響や他の無線サービス(無線LAN等)への妨害を低減するためのフィルターです。従来の2K対応の衛星放送用アンテナからの交換等の改修工事で新4K8K対応の衛星放送用アンテナを既設の2Kのみの対応のテレビ受信システム(ブースタ、分岐器、分配器、壁面TV端子を使用)に接続すると、4K8KのTV信号が遮蔽性能の低い、既設システム機器からの漏えいが電波法の基準をオーバーし、他の無線サービスを妨害します。また、4K8K信号が既設のブースタへの過入力となります。その対策として、4K8K対応用の衛星放送アンテナの出力ラインに取りつけて使用します。 10~2150MHz帯を通過、超える(BS/CS-IF左旋)帯域を除去するフィルターです。2224MHz~2282MHz25dB以上、2282MHz~3224MHzで35dB以上の阻止減衰量があります。既設の2Kのみのテレビ受信システムに、新4K8K対応衛星放送用アンテナを交換等の改修工事で設置した場合、既設の遮蔽性能低い、テレビ受信機器から、新4K8K信号の漏れによる、電波法の基準値オーバーや他の無線サービスへの妨害を防止します。既設の2Kのみ対応のブースターへの過入力を防止します 。入出力F形オスメスコネクタを使用していますので、既存のテレビ受信システムラインの中間に簡単に接続できます。機器本体は漏えい、無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。
仕様漏えい:40.2dBμV/m以下(Input Level 100dBμV) 質量(kg)0.018 使用温度範囲(℃)-20~+50 外形寸法(mm)12×47.6×13.9 コネクタ形状入力/出力 F形(C15) 周波数帯域(MHz)通過帯域:10~2150、阻止帯域:2224~3224 インピーダンス(Ω)入出力:75 通電容量0.5A以下(DC15V) 通過帯域損失(dB以下)10~2071MHz:3.0、2071~2150MHz:5.0 阻止帯域減衰量(dB以上)2224~2282MHz:25、2282~3224MHz:35 VSWR10~2150MHz 3.0以下
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。5~55MHzの上り信号帯域をカットすることで、住宅等の設備からの雑音流出を防止することで幹線上り帯域の伝送を安定化させるものです。 CATVシステムにおいて5~55MHzの上り帯域の流合雑音を防止するためのハイパスフィルターです。双方向系統以外の系統に挿入し、宅内・施設内からの雑音が系統内へ逆流しないように使用します。
仕様●通過帯域周波数:70~3224MHz●阻止帯域周波数:5~55MHz●阻止帯域減衰量:45dB以上 寸法(mm)HEX×12×40 質量(kg)0.016 インピーダンス75Ω 挿入損失(dB)3.0以下(3224MHz)
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷