テレビ受信用機器 :「地デジBS分配器」の検索結果

通常、テレビを設置した場合、アンテナを設置するなどをして電波を受信しないと放送をみることができません。その電波を受け取るために必要な機器がテレビ受信用機器です。テレビ受信用機器のカテゴリでは必要な電波を受信するための各種アンテナや受信機、ケーブルやアンテナプラグ、中継接栓などのテレビとアンテナを接続するために必要な部品などを主に取り扱っています。その他にも監視カメラや人体検知器と警報機のセットなども取り扱っています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ 入力F型端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体) 出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75 設置場所屋内用 ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5 通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプ1端子電流通過型 電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4K・8K衛星放送で使用される予定の3224MHzまでの周波数に対応した分波器です。 ・分波器(セパレーター) テレビ信号を地デジ(UHF)とBS(CS)に分けます。テレビ端子に直接差し込んで使う、手軽なタイプです。 ・IN:75ΩF型プッシュ式 ・OUT:75ΩF型 ・プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 ・OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用される3224MHzまでの周波数に対応しています。TV接続ケーブルをお持ちならこちら。 分波器(セパレーター) テレビ信号を地デジ(UHF)とBS(CS)に分けます。 IN:75ΩF型プッシュ式 UHFOUT:75ΩFコネクター BS(CS) OUT:75ΩF型コネクター プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 IN:BS・CS電流通過 電源容量0.8A(DC15V) 外れにくいF型コネクター SHマーク登録機器 ※SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術協会で審査・登録され、一定上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷