絞り込み
ブランド
- グルンドフォスポンプ
- モノタロウ(1)
- マスプロ電工(236)
- DXアンテナ(209)
- 日本アンテナ(176)
- サン電子(169)
- マックステル(61)
- ホーリック(52)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- BUFFALO(バッファロー)(46)
- StarTech.com(36)
- エスコ(31)
- フジパーツ(31)
- 日本テレガートナー(29)
- イチネンTASCO(24)
- ATEN(19)
- 変換名人(14)
- ENDY(12)
- 東京富士商会(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- ブランドをもっと見る

家庭用ミニブースター
グルンドフォスポンプ¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷シールレス構造の採用により、水漏れやメンテナンス等の不安を解消します。 キャンド電動機がポンプから発生するノイズを40dB以下に保ちます。 フロースイッチ・ユニオン・電源ケーブルがすべて標準装備されたオールインワン設計です。 家庭用井戸水位低下に伴う圧力不足の補助となります。用途太陽熱式熱交換システムの増圧用。 水道元圧不足による湯沸器の失火防止用。 給湯加圧用(標準仕様:温水60℃まで)。 増改築による階上への送水増圧用。トラスコ品番217-7106セット内容R1/2真鍮ユニオン、エアー抜きおよび分解用特殊工具全長(mm)126質量(kg)2.5電源(V)単相100全幅(mm)104全高(mm)291全揚程(m)8/10(50Hz/60Hz)吐出量(L/min)24