絞り込み
ブランド
- グルンドフォスポンプ
- マスプロ電工(41)
- 日本アンテナ(38)
- DXアンテナ(12)
- サン電子(10)
「使用帯域」から絞り込む

家庭用ミニブースター
グルンドフォスポンプ¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷シールレス構造の採用により、水漏れやメンテナンス等の不安を解消します。 キャンド電動機がポンプから発生するノイズを40dB以下に保ちます。 フロースイッチ・ユニオン・電源ケーブルがすべて標準装備されたオールインワン設計です。 家庭用井戸水位低下に伴う圧力不足の補助となります。用途太陽熱式熱交換システムの増圧用。 水道元圧不足による湯沸器の失火防止用。 給湯加圧用(標準仕様:温水60℃まで)。 増改築による階上への送水増圧用。トラスコ品番217-7106セット内容R1/2真鍮ユニオン、エアー抜きおよび分解用特殊工具全長(mm)126質量(kg)2.5電源(V)単相100全幅(mm)104全高(mm)291全揚程(m)8/10(50Hz/60Hz)吐出量(L/min)24