テレビ受信用機器 :「笠木 取り付け」の検索結果

通常、テレビを設置した場合、アンテナを設置するなどをして電波を受信しないと放送をみることができません。その電波を受け取るために必要な機器がテレビ受信用機器です。テレビ受信用機器のカテゴリでは必要な電波を受信するための各種アンテナや受信機、ケーブルやアンテナプラグ、中継接栓などのテレビとアンテナを接続するために必要な部品などを主に取り扱っています。その他にも監視カメラや人体検知器と警報機のセットなども取り扱っています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベランダ取付金具SBS-190Jの後継機種です。 背板部の向きを変えることで水平・垂直取付を実現。ベランダの格子や支柱、笠木、壁面など様々な箇所に取付けが可能です。 本体部はZAMを使用、ボルト類はステンレスを使用しているので耐食性に優れています。 取付け可能な最大格子間隔は 110mm、角柱・笠木の最大挟み込み幅は 85mm です。
材質パイプ部:ZAM管仕様、金具部:ZAM鋼板仕様、ボルト類:ステンレス製 取付幅(mm)最大110 最大挟み幅(mm)85
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷