絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 30(2)
  • 36(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.5(1)
  • 0.54(2)
  • 0.65(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(3)
  • 0.95(1)
  • 1.2(3)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 18(2)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • -(2)
長さ(m)
  • 20
  • 10(8)
  • 15(1)
  • 30(16)
  • 40(11)
  • 50(17)
  • 60(11)
  • 70(11)
  • 80(11)
  • 90(11)
  • 100(19)
  • 200(8)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(3)
  • 0.5(2)
  • 色カラー(2)
  • 色(4)
  • 色(2)
カラー・灰・黒
ブランド
  • 伸興電線(2)
  • 倉茂電工(2)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 冨士電線(1)
  • エスネット(1)
伸興電線・倉茂電工・オーム電機・正和電工・JMACS(日本電線工業)・冨士電線・エスネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
8(1)
10(1)
12(1)
16(2)
20(2)
24(2)
30(2)
36(2)
40(1)
50(1)
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ケーブルJMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV伸興電線(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(20m)
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB伸興電線(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(20m)
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
通信線(TIVーFコード) 正和電工通信線(TIVーFコード)正和電工(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6定格100V未満の弱電流通信用導体単線
通信電線 オーム電機通信電線オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類通信ケーブル
通信用構内ケーブル TKEV 冨士電線通信用構内ケーブル TKEV冨士電線(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1巻(20m)
当日出荷から翌日出荷
構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線に種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.5規格JCS9070適合品仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下静電容量(nF/km)60以下(平均値)導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
19,980税込21,978
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
通信用ビニル電線 エスネット通信用ビニル電線エスネット(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻(20m)
3日以内出荷
導体に単線の軟銅線を使用しており、配線時の加工性に優れております。
用途保安器から電話機間、インターホン等の回路に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ2×0.8

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信用構内ケーブル