絞り込み
寸法(mm)
- 330×200(1)
- 380×300(1)
- 390×180(1)
- 400×200(1)
- 450×240(2)
- 450×450(1)
- 480×280(1)
- 500×300(1)
- 550×400(1)
- 600×240(1)
- 700×450(1)
- 750×450(1)
- 756×450(1)
- 787×432(3)
- 834×406(1)
- 840×445(1)
- 850×640(1)
- 900×450(2)
- 900×455(2)
- 900×460(2)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- つくし工房(2)
- アカリファクトリー(1)
- エスコ(4)
- キタムラ産業(4)
- グリーンクロス(5)
- サンコー(三甲)(1)
- セフテック(1)
- セーフラン安全用品(1)
- ダンレックス(2)
- トーグ安全工業(1)
- ミズケイ(1)
- ユニット(4)
- ヨシオ(6)
- 三ツ星貿易(2)
- 友屋(1)
- 日保(1)
- 日本緑十字社(1)
エコロジープロダクト
方向指示板とは、安全用品の種類の一つで、道路の路面上に置いてドライバーに方向を指示する目的のものです。主に事故や工事のために道路を走行できない箇所があった時に、方向指示板を見たドライバーが判断して回避し安全を確保。方向指示器のデザインは、赤字に白でシンプルに矢印のみを描かれた種類のものが多くあり、中には黄色や青のデザインのものもあります。多くは折り畳み式になっており、軽く持ち運びが容易です。風の影響を受けないために風穴をつけた工夫や取ってがついているもの、反射材やLED点灯のものなどがあります。
「寸法(mm)」から絞り込む
450×240(2)
750×450(1)
756×450(1)
787×432(3)
834×406(1)
840×445(1)
850×640(1)
900×450(2)
900×455(2)
900×460(2)
寸法(mm)をもっと見る

LED方向指示シート 電池式
(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。用途工事現場などの方向指示に。材質PVC機能点滅3パターン使用電池単3電池×2個(別売)LED色赤
LED矢印板 電池式
(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。用途工事現場や駐車場などの誘導用材質アルミ、PC、ABS、SPCC質量(kg)約4.0寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450使用電池単1電池×2個(別売)LED色赤点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60LED使用数(個)30
エアロアローⅡ
キタムラ産業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。用途工事現場や駐車場などの誘導寸法(幅W×高さH)(mm)756×450機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電池単一電池2本(別売)点灯方式点滅/流動LED赤30個点灯時間約30時間
矢印アローくん
アカリファクトリー¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷充電式でどこでも設置可能!高輝度LEDで視認性抜群!用途工事現場・駐車場・イベント会場等で誘導灯や警告灯として使用。持ち運びもコンパクトになり可搬性が良い。付属品USBケーブル、コーン取付金具、強力マグネット質量(g)500充電時間(時間)4~5モード点灯モード:追従、高速フラッシュ、低速フラッシュ、全灯点灯時間(時間)8~25
900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)
エスコ¥7,480税込¥8,2281個翌々日出荷段積みが可能です。 上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。エスコ品番EA983FT-171材質ABS樹脂寸法(mm)900×400×455(H)質量(kg)5色赤/白タイプ矢印反射
ミニLEDシェブロン
三ツ星貿易¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から6日以内出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利。 強力マグネット・ハトメでどんな場所にも取り付けれます。 丈夫なターポリン生地使用で破れにくい。 光センサー内蔵で夜間は自動で点灯。 流動・点滅の切替可能。材質ターポリン生地寸法(mm)400×200ハトメ数4個使用電池単3電池×3本(別売)点灯方式流動/点滅反射素子高輝度再帰性マイクロプリズムテープマグネット4個RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光高輝度二方向矢印板 オレンジ面 黒矢印
グリーンクロス¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です。 アルミ製で折りたたみ式です。仕様グリーンクロス蛍光高輝度二方向矢印板オレンジ面黒矢印トラスコ品番127-2363材質アルミ質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)900×450
矢印板
トーグ安全工業¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷アルミ製なので軽くて丈夫です。用途工事現場や駐車場内に仕様全面反射トラスコ品番135-1553材質アルミ質量(kg)6高さ(mm)480縦(mm)560横(mm)900
山型方向板N 矢印反射 赤
サンコー(三甲)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷トラスコ品番451-0194種別8Y2144材質ABS質量(kg)5色レッド/ホワイト外寸(mm)900×410×460
ブロー製矢印板
セフテック¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷ブロー成形により耐久性の高い矢印板。 ブロー成形なので割れにくく丈夫なので長時間の使用にも耐えられます。 矢印板の本体枠に凹凸があるので積み重ねしやすく、重ねてもずれにくい構造。形状ブロー成型・折り畳み型厚さ(mm)(外形)65、(板面)3質量(kg)約6.6色黄/赤矢タイプ高輝度反射寸法(幅W×高さH)(mm)(外形)900×611、(板面)825×490
ニ方向矢印板(点滅灯差込式)
グリーンクロス¥8,498税込¥9,3481台当日出荷二方向矢印板でわかりやすく誘導できます 点滅灯も差し込めるので夜間でも視認性抜群です 黄地に赤矢印反射です用途矢印板。トラスコ品番783-7933
LED矢印誘導パネルセット
ヨシオ¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。 LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。トラスコ品番818-4611セット内容スリーブ12、吊り下げパーツ色赤/黄高さ(mm)240質量(g)445間口(mm)450寸法(縦×横)(mm)600×240表示内容矢印
ストリームアロー(乾電池式)
ダンレックス¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。 乾電池式を採用し、設置場所を選びません。 最大100台まで流動可能。仕様昼夜照度自動切替機能付寸法(mm)787×78×432質量(kg)4.7(電池別)電源単一乾電池×3本LED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
ソーラー式LED矢印板ハイブリット型
日保¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷ソーラーと乾電池のハイブリット式なので、長時間点灯が可能で、屋内、トンネル工事など場所を選ばず使用可能。暗くなると自動点灯する照度センサー付。本体4角に凹凸があり、積み重ね可能で省スペース保管および運搬時のずれ防止になります。用途車線変更・車線減少の場合は流動パターンを使用し、通行止め箇所では常時点灯にして注意喚起を促す。質量(kg)約4幅(cm)横:78 縦:44使用電池単一2本厚さ(cm)約3LED使用数(個)30連続点灯時間(時間)ソーラー満充電時:100 乾電池使用時:360
山型方向板(矢印反射)
友屋¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷山型でシンプルな方向指示板材質ABS樹脂質量(kg)約5備考両面仕様、屋外使用可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×410×460
LED方向指示矢印シート
セーフラン安全用品¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷用途夜間工事時の車両や通行人誘導に。付属品専用収納袋材質PVC質量(g)約620寸法(cm)85×46光源LED使用電池必要電池:アルカリ乾電池(単3×3本)厚さ(cm)約1.0
壊れにくい矢印板
キタムラ産業¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。用途工事現場や駐車場などの誘導として。トラスコ品番868-1880材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート質量(kg)5.8色レンズ:赤、フレーム:黄高さ(mm)464奥行(mm)105表示内容矢印
矢印板ウエイトバッグ
ユニット¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷矢印板の乗せるバックタイプの重しです。用途道路工事を行う際の設置に最適です。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×150取付け方法据置型
アルミ製 矢印板
ユニット¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷道路工事等で使用するアルミ製の矢印板です。下面にすべり止めゴム付です。用途道路工事を行う際の設置に最適です。材質本体:アルミ、ゴム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×400取付け方法据置型表示内容蛍光黄/矢印(赤)
警告LED&反射パネル
ヨシオ¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷LEDライトは流動式赤色で中央から両外側に向け点滅します。 マグネット3個内蔵式で鉄製箇所に装着できます。トラスコ品番818-4610セット内容スリーブ12色赤/黄質量(g)455寸法(縦×横)(mm)240×450表示内容矢印
バック見守りくん
ヨシオ¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷パワーゲートの手前に置くことで、後方から接近する人や自転車等に注意を促し、接触事故や追突事故防止に役立ちます。 付属のLEDライトを使えば、夜間でも効果を発揮します。トラスコ品番818-4616色オレンジ高さ(mm)620質量(g)740奥行(mm)350間口(mm)300表示内容ご注意!車両がバックします
LED矢印誘導灯本体
ヨシオ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。 LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。トラスコ品番818-4612色赤/黄高さ(mm)240質量(g)280間口(mm)450寸法(縦×横)(mm)240×450表示内容矢印
450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)
エスコ¥24,500税込¥26,9501個翌日出荷仕様折りたたみ式エスコ品番EA983FT-416材質アルミ寸法(mm)450×450質量(kg)3.6タイプ全面反射
406x833mm LED方向指示灯
エスコ¥29,500税込¥32,4501個欠品中点滅、流動パターンは遠くからでも視認性が抜群。 光センサーで夜間自動点灯機能付。 折り畳み式で持ち運びが簡単。積み重ねも可能です。エスコ品番EA983FT-24質量(kg)約4.8電源単3電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オープン時】834×527×406、【折り畳み時】572×92.5×406光源高輝度LED球16灯電池寿命(時間)約60
900x400x455mm 矢印方向板(全面反射)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷段積みが可能です。 上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。エスコ品番EA983FT-172材質ABS樹脂寸法(mm)900×400×455(H)質量(kg)5色赤/白タイプ全面反射タイプ
ソーラーストリームアロー
グリーンクロス¥60,980税込¥67,0781台6日以内出荷ソーラー式LED矢印板で経済的です。 電波制御式、同期で流動点滅が最大100台可能です。仕様グリーンクロスソーラーストリームアロートラスコ品番854-7647質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×78×432
ソーラーストリームアロー(ソーラー式)
ダンレックス¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。 ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。 専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。 最大100台まで流動可能。仕様夜間自動点灯装置付寸法(mm)787×78×432質量(kg)4.7電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAhLED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
エアロアローⅡ用ソーラーユニット
キタムラ産業¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷別売のソーラー式エアロアローⅡ(SKFB-006R)と接続する事により、ソーラー式として使用可能となります。用途ソーラー式エアロアローⅡと組み合わせればソーラー式になります。仕様約3日(無日照)サイズΦ75×H140×550mm電源ニッケル水素ソーラーパネル種類4W
フラッシャーパネル
キタムラ産業¥54,980税込¥60,4781台5日以内出荷高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。用途工事現場や駐車場などの誘導。トラスコ品番452-8760材質本体/スチール、矢印部/ABS樹脂質量(kg)8色ホワイト/レッド電源単1×2本表示内容矢印LED使用数(個)30本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)870×540×360
MFS-6 矢印板 黄・赤矢印 520×920 ABS樹脂
日本緑十字社(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷トラスコ品番441-3016材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム質量(kg)4.8日本緑十字社品番131206
LEDシェブロン
三ツ星貿易¥10,980税込¥12,0781枚16日以内出荷耐久性に優れたターポリン生地使用。 軽量で設置・移動が簡単。マグネットで鉄製品へ簡単に取り付け可能。 反射材と高輝度LEDの組み合わせなので昼夜問わず方向指示が可能。 光センサーにより夜間は自動点灯、昼間は自動消灯。仕様マグネット×6個、ハトメ×6個材質ターポリン生地寸法(mm)550×400機能(点滅パターン)流動、点滅、消灯電池寿命(時間)(マンガン)約40、(アルカリ)約100使用乾電池単3電池3本反射素子高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープLED使用数(個)15