絞り込み
寸法(mm)
- 787×432(2)
ブランド
- ダンレックス
- モノタロウ(2)
- ヨシオ(6)
- グリーンクロス(5)
- キタムラ産業(4)
- ユニット(4)
- エスコ(3)
- 日本緑十字社(2)
- つくし工房(2)
- 三ツ星貿易(2)
- サンコー(三甲)(1)
- 仙台銘板(1)
- ミズケイ(1)
- トーグ安全工業(1)
- 友屋(1)
- セフテック(1)
- セーフラン安全用品(1)
- 日保(1)
- アカリファクトリー(1)
特価
「寸法(mm)」から絞り込む
787×432(2)

ストリームアロー(乾電池式)
ダンレックス¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。 乾電池式を採用し、設置場所を選びません。 最大100台まで流動可能。仕様昼夜照度自動切替機能付寸法(mm)787×78×432質量(kg)4.7(電池別)電源単一乾電池×3本LED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
ソーラーストリームアロー(ソーラー式)
ダンレックス¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。 ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。 専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。 最大100台まで流動可能。仕様夜間自動点灯装置付寸法(mm)787×78×432質量(kg)4.7電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAhLED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔