矢印板 SR型(山形)トーグ安全工業3日以内出荷
視認性が非常に高い高輝度オレンジ蛍光反射タイプなど、様々なラインナップがございます。
頭部二重式で、従来品よりも大変優れた強度を実現!!
曲げプレスと異なり、頭部角度が非常に安定しています。
取手に土のう袋をくくり付けることにより、安定感を向上させることができます。
ウェイトバック(B)トーグ安全工業3日以内出荷
矢印板専用の重りです。
質量(kg)砂充填時約:6サイズ(mm)横400×縦300×高さ50
樹脂製矢印板トーグ安全工業3日以内出荷から6日以内出荷
矢印反射があるので夜間も使用できます。
材質ABS質量(kg)約4.5寸法(幅W×高さH)(mm)895×475
矢印板 SR型(折りたたみ式)トーグ安全工業3日以内出荷
折りたたみ式なので、収納や移動が楽チンです!
折りたためるうえ抜群の耐久性を維持。
頭部二重式で開き角度が一定し座屈しません。
折りたたみ式。全面反射。
矢印板トーグ安全工業5日以内出荷
アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途工事現場や駐車場内に仕様全面反射トラスコ品番135-1553材質アルミ質量(kg)6高さ(mm)480縦(mm)560横(mm)900
現場用ミラーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)税込¥6,268~¥5,698~