絞り込み
ブランド
  • ダンレックス
  • モノタロウ(2)
  • ブラスト興業(14)
  • トーグ安全工業(11)
  • グリーンクロス(11)
  • ユニット(7)
  • キタムラ産業(6)
  • ヨシオ(6)
  • 日本緑十字社(5)
  • エスコ(4)
  • スイコー(4)
  • 三ツ星貿易(4)
  • ジェイウィン(J win)(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • つくし工房(3)
  • 東亜安全施設(3)
  • 八木熊(2)
  • ホクシン工業(2)
  • 萩原工業(1)
  • 安全興業(1)
寸法(mm)
  • 787×432(2)
  • 820×153(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33 ダンレックス道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33ダンレックス
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。
用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。質量(kg)7電源単3形乾電池×2本、太陽電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード)機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池)LED使用数(個)赤32
ストリームアロー(乾電池式) ダンレックスストリームアロー(乾電池式)ダンレックス
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。 乾電池式を採用し、設置場所を選びません。 最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432仕様昼夜照度自動切替機能付質量(kg)4.7(電池別)電源単一乾電池×3本LED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
ソーラーストリームアロー(ソーラー式) ダンレックスソーラーストリームアロー(ソーラー式)ダンレックス
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。 ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。 専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。 最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432仕様夜間自動点灯装置付質量(kg)4.7電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAhLED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
方向指示板