「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
同軸ケーブル5D-2V関西通信電線(39件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル5D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル5D-2W関西通信電線(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル5D-2W耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
MPOコードALPSystems税込¥12,078~¥10,980~
MPOFOコードALPSystems税込¥17,578¥15,980
変換プラグALPSystems税込¥4,948~¥4,498~
終端器ALPSystems税込¥6,488~¥5,898~
光ケーブルALPSystems税込¥7,918~¥7,198~
クリーナーNTT-ATクリエイティブ税込¥10,998~¥9,998~
クリーナーNTT-ATクリエイティブ税込¥15,378~¥13,980~