絞り込み
ブランド
  • Ideal-Tek
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(425)
  • RS PRO(187)
  • Rubis(100)
  • ホーザン(85)
  • 三商(80)
  • DUMONT(デュモン)(79)
  • KNIPEX(クニペックス)(72)
  • コクゴ(58)
  • ANEX(57)
  • TRUSCO(52)
  • MKS(明工舎)(52)
  • アズワン(50)
  • TGK(東京硝子器械)(48)
  • ケニス(42)
  • BERGEON(40)
  • SEIKO治工具(39)
  • SK11(30)
  • ミネシマ(26)
先端形状
先端形状
先丸(2)
先端形状
先曲(37)
先端形状
先細(71)
先端形状
(11)
先端形状
(66)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • カーボンファイバー(5)
  • スチール(6)
  • ステンレス(75)
  • セラミック(5)
  • チタン(9)
  • 合金(5)
  • 樹脂(22)
全長(mm)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(15)
  • 50~60未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(3)
  • 100~120未満(48)
  • 120~140未満(94)
  • 140~160未満(24)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(2)
  • 300~350未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)Ideal-Tek(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
用途非磁性を求められる精密作業材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス耐熱温度(℃)270℃
プラスチックピンセット Ideal-TekプラスチックピンセットIdeal-Tek(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
ウェハー用ピンセット Ideal-Tekウェハー用ピンセットIdeal-Tek(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強耐熱温度(℃)260~300
プラスチックピンセット Ideal-TekプラスチックピンセットIdeal-Tek(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
ESDプラスチック製ピンセット Ideal-TekESDプラスチック製ピンセットIdeal-Tek
599税込659
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
セラミックピンセット Ideal-TekセラミックピンセットIdeal-Tek(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
4,598税込5,058
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端
全長(mm)120タイプ平面的で丸みを持った先端
SAステンレスピンセット Ideal-TekSAステンレスピンセットIdeal-Tek
4,198税込4,618
1本
当日出荷から8日以内出荷
IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。
用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
IDEAL-TEK カーボンピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK カーボンピンセットIdeal-Tek
6,998税込7,698
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)125耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
交換用プラスチックチップ 交換チップ Ideal-Tek交換用プラスチックチップ 交換チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組(2個)
当日出荷
交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
材質/仕上カーボンファイバープラスチック
ESDピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-TekESDピンセット(チップ交換タイプ)Ideal-Tek
5,698税込6,268
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
用途精密作業に。材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック全長(mm)130
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
4,498税込4,948
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端がとても細いタイプ
全長(mm)140タイプ先端がとても細いタイプ
セラミックピンセット交換用チップ Ideal-Tekセラミックピンセット交換用チップIdeal-Tek(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1組ほか
当日出荷から4日以内出荷
セラミックピンセット用の交換用チップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。材質セラミック耐熱温度(℃)1000
ウェハー用ピンセット IDシリーズ IDシリーズ Ideal-Tekウェハー用ピンセット IDシリーズ IDシリーズIdeal-Tek
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすいものの取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでツヤ消し。さまざまのサイズがあり、必要に応じで選択可能。非磁性、耐酸性
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
7,198税込7,918
1本
当日出荷から9日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細
全長(mm)115タイプ鷲型タイプの先細
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が一番細いタイプ
全長(mm)120タイプ先端が一番細いタイプ
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)8
ESD PEEK樹脂プローブ Ideal-TekESD PEEK樹脂プローブIdeal-Tek(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。
用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂
ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型 Ideal-TekESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型Ideal-Tek
7,398税込8,138
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。
用途精密作業に。トラスコ品番207-0892幅(mm)10全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック質量(g)14適合チップA2ACF先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2.0アズワン品番64-8361-55
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)Ideal-Tek
5,298税込5,828
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9698幅(mm)10.0全長(mm)110材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型極細タイプ先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10アズワン品番64-8380-49
超精密ピンセット Ideal-Tek超精密ピンセットIdeal-Tek
9,998税込10,998
1本
当日出荷
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)硬度34HRC先端形状先曲
顕微鏡用精密ピンセット Ideal-Tek顕微鏡用精密ピンセットIdeal-Tek
7,398税込8,138
1本
当日出荷から9日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 顕微鏡下での作業用に先端を精密に鋭く仕上げています。 ピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
材質ステンレス、非磁性、耐酸性硬度20HRC
耐酸耐磁ウェハーピンセット Ideal-Tek耐酸耐磁ウェハーピンセットIdeal-Tek
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。
用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)タイプウエハー用
超精密ピンセット ID-65A Ideal-Tek超精密ピンセット ID-65AIdeal-Tek
6,498税込7,148
1本
当日出荷
800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
種別ID-65A NC材質NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)全長(mm)140アズワン品番61-4459-96
カーボンファイバーピンセット Ideal-TekカーボンファイバーピンセットIdeal-Tek
6,898税込7,588
1本
当日出荷から6日以内出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
チタン製高精度ピンセット Ideal-Tekチタン製高精度ピンセットIdeal-Tek
6,398税込7,038
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
材質純チタン(グレード1)表面処理サンドブラスト加工連続使用温度(℃)350開口幅(mm)8
ウェハー用ピンセット Ideal-Tekウェハー用ピンセットIdeal-Tek
9,398税込10,338
1本
12日以内出荷
先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。
仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mmアズワン品番65-5605-44
耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品 Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品Ideal-Tek
31,980税込35,178
1セット(5本)
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセット(組セット)です。
用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9731セット内容00-SA-0-IT、2A-SA-0-IT、3C-SA-0-IT、5-SA-0-IT、7-SA-0-IT、ケース材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)165アズワン品番64-8573-40
カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ) Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ)Ideal-Tek
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
用途デバイス・SMD用
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
6,998税込7,698
1組
8日以内出荷
セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
用途2AMZ.SA.0.IT用替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・細幅(mm)6.8全長(mm)50高さ(mm)3.2質量(g)1先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)35先端幅(mm)2
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
3,298税込3,628
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。良好な視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。短い本体は、よりしっかりとしたグリップと優れた実用性を実現します。湾曲した形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性を実現します。
材質ステンレス(SUS316L)形状曲・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)12表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。コンポーネントをしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)20表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5開口幅(mm)8
2MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek2MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
3,998税込4,398
1本
欠品中
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。578型部品位置決めピンセットは、2ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)15先端径(mm)溝付:2表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)1.5先端幅(mm)3.3開口幅(mm)8
耐酸耐磁部品位置決めピンセット Ideal-Tek耐酸耐磁部品位置決めピンセットIdeal-Tek
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。円筒形の部品の組付けに最適なピンセットです。
用途Φ2.5~5.0mmまでの円筒状部品のピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)幅(mm)11.0全長(mm)145
精密ステンレスカッティングピンセット Ideal-Tek精密ステンレスカッティングピンセットIdeal-Tek
8,198税込9,018
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質なカッティングピンセットです。先端が角度付きで狭い作業領域での高精度な切断に最適です。軟質銅線(最大0.15mm)の切断やラッカー塗装の除去に適しています。
用途銅、金、銀、磁気ワイヤー、ひげゼンマイなどの切断に。トラスコ品番250-8317材質ステンレス(SUS420)幅(mm)10全長(mm)100先端先曲カッティングタイプ先端厚さ(mm)1.35先端幅(mm)4.3
交換用セラミックチップ 交換チップ Ideal-Tek交換用セラミックチップ 交換チップIdeal-Tek
6,998税込7,698
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
交換用セラミックチップです。
材質/仕上ESDジルコニアセラミック
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)Ideal-Tek
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9699幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)14先端先曲タイプ先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.16アズワン品番64-8387-71
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)Ideal-Tek
4,298税込4,728
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)15
カーボンファイバーピンセット ID-25 Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット ID-25Ideal-Tek
6,598税込7,258
1本
当日出荷から6日以内出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
超精密ピンセット ID-5A Ideal-Tek超精密ピンセット ID-5AIdeal-Tek
6,798税込7,478
1本
当日出荷
極細、20°角度をつけたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-5A SA材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)全長(mm)115硬度34HRCアズワン品番61-4460-90
その他作業工具