フックピック セット
(416件のレビュー)当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。全長(mm)約140形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)約3質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
ピックツール
(74件のレビュー)当日出荷
手の届かない狭い場所でも簡単作業。
滑りにくいTPRグリップ付きです。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。
ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。全長(mm)160軸径(Φmm)3.5材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP/TPR
ピンセット ESD
(9件のレビュー)当日出荷
静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適幅(mm)10材質(本体)SUS430耐熱温度(℃)200材質(チップ)ESD表面抵抗値(Ω)105
ピンセット 強力型 SUS304
(9件のレビュー)欠品中
非磁性のピンセットです。肉厚タイプですので作業性が向上します。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適先端形状ストレート全長(mm)124材質SUS304幅(mm)持ち手部分:約10、先端部分:約0.8厚さ(mm)持ち手部分:約2.2、先端:約0.5、連結部分:約1.85質量(g)21
ミクロトーチサンニシムラ税込¥8,798¥7,998
眼鏡サシサンニシムラ税込¥681¥619