ピンセット (74) カテゴリ: その他作業工具ブランド: KNIPEX(クニペックス)すべて解除
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
鎌型に曲った先端。部品をつかみやすい先端部。先端は大変精密で鋭利です。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
用途 極めて精密な組み立て作業に。 全長(mm) 120 トラスコ品番 835-5172 質量(g) 16
プラスチックピンセット KNIPEX(クニペックス) (1件のレビュー) 当日出荷
頑丈なプラスチック製ピンセット。台形の先端部の幅は3.5mm。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。耐熱性能は最大130℃。
全長(mm) 130 トラスコ品番 835-5184 質量(g) 19 先端幅(mm) 3.5
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) (1件のレビュー) 当日出荷
材質は非磁性のステンレス。ESDコーティング:表面抵抗約100000オームのつや消し黒仕上げ。先端部はつや消し仕上げ。部品をつかみやすい先端部。
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
ストレートタイプ。大変スリムな先端形状。部品をつかみやすい先端部。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) (1件のレビュー) 当日出荷
細丸型の先端部の幅は約2mm。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性、耐酸性のステンレス。
全長(mm) 120 トラスコ品番 835-5179 質量(g) 21 先端幅(mm) 2
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
ストレートタイプ。幅の広い丸型の先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。ニッケルメッキ仕上げ。
用途 様々な用途に使用できる万能タイプ。 全長(mm) 120 トラスコ品番 835-5181 質量(g) 17 先端幅(mm) 3
9231-01 精密ピンセット 120MM KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 120×10×11 材質 高級ステンレス 形状 45°曲がり チップ幅(mm) 0.09×0.16 チップタイプ 針状 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性 あり 仕様 【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番 65-0585-40
絶縁精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
様々な場面で使いやすい汎用性の高いタイプ。ストレートタイプ。先端は幅が狭いタイプ。つかみ面は滑り止めの細かい網目すじ入り。ボディーは磨き処理の施されたニッケルメッキによるミラー仕上げ。材質はバネ鋼。先端はつや消しのニッケルメッキ仕上げ。ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)
全長(mm) 150 規格 DIN/IEC 60900準拠 仕様 ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠) トラスコ品番 835-5167 質量(g) 35
精密ピンセット ガイドピン付 KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
先端は45°ベントタイプ。ガイドピン付。細長い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。ボディーはつや消し黒ラッカー仕上げ。
用途 様々な用途に使用できる万能タイプ。 全長(mm) 155 トラスコ品番 835-5175 質量(g) 21 先端角(°) 45
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) (1件のレビュー) 当日出荷
ストレートタイプ。大変スリムな先端形状。部品をつかみやすい先端部。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
9200-03 精密SMDピンセット5本組セット KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
材質 高級ステンレス 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性 あり 仕様 【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番 65-0585-08
チタン製精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
ストレートタイプ。チタン製。導電性。大変軽量です。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。大変スリムな先端形状。非磁性、耐酸性で錆びません。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
用途 精密作業用。 全長(mm) 120 トラスコ品番 835-5163 質量(g) 10
9209-05ESD プラスチックピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 115×11.5×15 材質 PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 直 チップ幅(mm) 0.12×7.70×11.30 チップタイプ 鈍い 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性 誘導体 規格 DIN EN 61340 -5-1 仕様 【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番 65-0585-21
9209-01ESD プラスチックピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 115×9.5×13 材質 PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 直 チップ幅(mm) 0.35×2.00 チップタイプ 鈍い 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性 誘導体 規格 DIN EN 61340 -5-1 仕様 【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番 65-0585-17
9221-01ESD 汎用ピンセット 125MM KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 125×11×12 材質 ステンレス 形状 直 チップ幅(mm) 0.20×0.25 チップタイプ 針状 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性 誘導体 規格 DIN EN 61340 -5-1 仕様 【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番 65-0585-29
9209-03ESD プラスチックピンセット 110MM KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 110×11.5×15 材質 PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 45°曲がり チップ幅(mm) 0.50×0.40×5.80×8.50 チップタイプ 鋭い 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性 誘導体 規格 DIN EN 61340 -5-1 仕様 【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番 65-0585-19
9200-02 精密ピンセット5本組セット KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
ステンレススチール。
材質 高級ステンレス 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性 あり 仕様 【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番 65-0585-07
9201-01 精密SMDピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 115×10×11 材質 高級ステンレス 形状 45°曲がり チップ幅(mm) 0.33×1.60 チップタイプ 位置決め 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性 あり 仕様 【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番 65-0585-10
9291-02 逆作用ピンセット(INOX) 120MM KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 120×10×11 材質 高級ステンレス 形状 直 チップ幅(mm) 0.12×0.20 チップタイプ 針状 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性 あり 仕様 【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番 65-0585-56
9201-05 汎用ピンセット 120MM KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 120×10×12 材質 高級ステンレス 形状 直 チップ幅(mm) 0.17×6.00 チップタイプ 鈍い 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性 あり 仕様 【握り】リブ付、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番 65-0585-14
精密ピンセット ガイドピン付 KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
先端は45°ベントタイプ。ガイドピン付。細長い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。ニッケルメッキ仕上げ。
用途 様々な用途に使用できる万能タイプ。 全長(mm) 155 トラスコ品番 835-5174 質量(g) 23 先端角(°) 45
9281-03 ESDチップ交換式ピンセット 130MM KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 130×15×17 材質 ボディ:高級ステンレス、チップ: PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状 60°曲がり チップ幅(mm) 0.40×0.70 チップタイプ 鈍い 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性 誘導体 仕様 【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番 65-0585-47
9291-03 逆作用ピンセット(INOX) 115MM KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 115×10×11 材質 高級ステンレス 形状 45°曲がり チップ幅(mm) 0.22×0.25 チップタイプ 針状 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性 あり 仕様 【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番 65-0585-57
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
汎用タイプ。
ストレートな形状。
幅の広い丸型の先端部。
ギザギザのある滑りにくいグリップデザイン。丸型の先端部の幅は約3.5mm。
つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。
ボディーはつや消し磨き仕上げ。
材質はステンレスで非磁性、耐酸性に優れます。
逆作用ピンセット KNIPEX(クニペックス) (1件のレビュー) 当日出荷
つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。
握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
9209-04ESD プラスチックピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 110×11.5×15 材質 PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 直 チップ幅(mm) 0.12×3.30×11.50 チップタイプ 鈍い 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性 誘導体 規格 DIN EN 61340 -5-1 仕様 【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番 65-0585-20
逆作用ピンセット KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
ストレートタイプ。細い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。グリップ部にはプラスチックカバーを装着。握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
用途 様々な用途に使用できる万能タイプ。 全長(mm) 160 トラスコ品番 835-5191 質量(g) 30
9200-01ESD 汎用ピンセット5本組セット KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
カーボン強化プラスチック。
材質 ステンレス 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性 誘導体 規格 DIN EN 61340 -5-1 仕様 【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番 65-0585-06
9291-01 逆作用ピンセット(INOX) 120MM KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 120×10×11 材質 高級ステンレス 形状 直 チップ幅(mm) 0.13×1.90 チップタイプ 鈍い 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性 あり 仕様 【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番 65-0585-55
絶縁精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
精密な組み立て作業に。45°ベントヘッドの先端幅の狭いタイプ。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。材質はバネ鋼。先端はつや消しのニッケルメッキ仕上げ。ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)
全長(mm) 150 規格 DIN/IEC 60900準拠 トラスコ品番 835-5176 質量(g) 34
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。ニッケルメッキ仕上げ。
用途 組み立て作業用。 全長(mm) 125 トラスコ品番 835-5188 質量(g) 19 先端幅(mm) 0.9
ラバーグリップ付きピンセット KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
精密用途における電子部品の安全な取り扱い:制御された方法で作業者と部品間の電位差を補正可能特に要求の厳しい精密作業向け:優れた堅牢性と耐食性電磁効果による損傷を避けるための耐磁性を実現滑らかな掴み面
9201-02 精密SMDピンセット 120MM KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 120×10×11 材質 高級ステンレス 形状 35°曲がり チップ幅(mm) 0.15×1.50 チップタイプ 位置決め 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性 あり 仕様 【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番 65-0585-11
組立用ピンセット KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
先端の幅は約1mm。直径0.6mmの円筒形の部品をつかむことができます。部品をつかみやすい先端部。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
用途 表面実装部品(SMD)のはんだづけ作業に。 全長(mm) 120 トラスコ品番 835-5152 質量(g) 15 先端幅(mm) 1
9209-02ESD プラスチックピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 115×11.5×15 材質 PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 直 チップ幅(mm) 0.50×0.30×9.50 チップタイプ 針状 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性 誘導体 規格 DIN EN 61340 -5-1 仕様 【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番 65-0585-18
9211-01 カッティングピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 115×11×15 材質 マルテンサイト鋼 形状 曲がり チップ幅(mm) 4.75×1.00 チップタイプ 切断 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】可 導電性 あり 仕様 【握り】リブ無、【掴み部】切断刃、【磁性】あり アズワン品番 65-0585-22
精密ピンセット ガイドピン付 KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
ストレートタイプ。ガイドピン付。細長い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。材質は非磁性、耐酸性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
用途 様々な用途に使用できる万能タイプ。 全長(mm) 155 トラスコ品番 835-5162 質量(g) 22
9289-03 ESD替チップ(9281-03用) KNIPEX(クニペックス) 翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 40×15×3.5 材質 PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状 60°曲がり チップ幅(mm) 0.40×0.70 チップタイプ 鋭い 特性 【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性 誘導体 仕様 【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番 65-0585-52
ラバーハンドル付き精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
ESD静電気対策用(耐磁性)ピンセットです。クリーンルームや管理された環境での使用に適したハンドルです。丈夫で耐久性が高く、精密作業に向いています。
用途 医療技術、エレクトロニクス、顕微鏡、産業用 トラスコ品番 657-0589 材質 本体:プレミアムステンレス ハンドル:ラバーグリップ(ESD) 幅(mm) 15 全長(mm) 123 先端 ストレート/先丸 仕様・用途 精密作業向け 先端厚さ(mm) 0.5 先端幅(mm) 18、【チップ】0.9
ミクロトーチ サンニシムラ 税込 ¥ 8,798 ¥ 7,998 バスケットへ
眼鏡サシ サンニシムラ 税込 ¥ 681 ¥ 619 バスケットへ