53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)120 アズワン品番6-532-01 材質PP(ポリプロピレン)
1本
129 税込142
当日出荷

ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114 質量(g)6 先端寸法(mm)9×12×0.18t
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番9-868-13 材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)120
1袋(11本)
1,287 税込1,416
当日出荷

1本
693 税込762
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
材質SUS304
1個
1,640 税込1,804
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリップに優れ、先端部もズレにくい構造になっています。 オートクレーブ可。
材質PA(ナイロン) 全長(mm)120 アズワン品番5-5305-01
1袋(10本)
1,485 税込1,634
当日出荷

材質SA(耐酸性ステンレス)
1本
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムで長く、先端から8mm35°に折曲しています。
アズワン品番1-8186-01 材質SA(耐酸性ステンレス) 全長(mm)140
1本
5,790 税込6,369
当日出荷

材質(本体)ステンレス(SUS410)、(本体表面)PFA(フッ素樹脂)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。 通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。 半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。 しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
仕様●重量:38g●材質:ステンレス アズワン品番68-4100-42
1個
369 税込406
当日出荷

非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。
材質ステンレス(SUS302) 硬度HRC40
1個
861 税込947
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質[ハンドル]非磁性金属、[チップ]カーボン、耐酸性 耐熱温度(℃)[チップ]190℃(瞬時)、130℃(常時)
1個
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
8,398 税込9,238
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
6,600 税込7,260
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●材質:PEEK●型番:No.6●タイプ:4″用●サイズ(mm):先端部10×21●適用吸引軸:No.101 アズワン品番9-1052-50
1個
9,740 税込10,714
当日出荷

高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02 付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm セット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個) 本体寸法(mm)Φ13×146 吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
1式
16,900 税込18,590
当日出荷

狭く奥まった箇所にまで届く、ペン型で携帯に便利なピックアップツール。 小型ながら強力な磁石を使用しているので重い物でも吸着できます。 ペン型のクリップ付なので、作業中でも邪魔にならず携帯できます。
仕様●重量:44g●材質:スチール●磁力:400mT●垂直耐荷重:約1.7kg●最大時全長:630mm アズワン品番68-4104-04
1個
709 税込780
当日出荷

先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン) 全長(mm)130 耐熱温度(℃)150
1個
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強 寸法(mm)全長130 耐熱温度(℃)260~300℃
1個
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
851 税込936
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
5,590 税込6,149
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アズワン品番7-241-01 材質ETFE(フッ素樹脂) 形状 寸法(mm)123
1個
3,564 税込3,920
当日出荷

先端部が常に揃うようにガイドピンを備えています。
アズワン品番7-159-23 材質POM 寸法(mm)12×168 質量(g)5 先端寸法(mm)2.4×0.2t 耐熱温度(℃)85
1個
4,554 税込5,009
当日出荷

握れば開くX字タイプのピンセットです。クリーンパック入り
アズワン品番6-6968-05 材質SA(耐酸性ステンレス) 全長(mm)約118
1本
5,693 税込6,262
当日出荷

1本
6,039 税込6,643
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。 空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。 吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。
材質フッ素樹脂 接続口外径(Φmm)3.8、4.8(2段口) 外寸法(Φ×L)(mm)21×148(吸引軸、吸着チップ除く)
1個
19,700 税込21,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-6791-01 付属品ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド) 質量(g)10 本体寸法(mm)Φ13×125 吸着能力(g)150まで(Φ9.53mm使用時) 材質(パッド)導電性シリコン
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

コイルバネの力により力強くセルをはさむことができます。 ピンセット先端の平板でセルの両スリ面を均等にはさむので、セルが回転したりずれ落ちるのを防ぎます。
アズワン品番2-479-01 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)153
1個
5,790 税込6,369
当日出荷

非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。非磁性のSUS302製ピンセット。耐久性、硬度に優れています。オートクレーブ滅菌済です。
硬度HRC40 滅菌滅菌済
1個
1,120 税込1,232
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネが柔らかく、長時間使用しても疲れにくい。金属加工で有名な燕市にて製造。1本ずつ研磨、2度の検品を実施。先端部は0.05mmの部品を掴むことができる精密設計。
材質SUS304
1本
3,090 税込3,399
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TV-1000 真空ピンセット アズワン 動画あり
アズワン品番1-9708-21
1個
71,980 税込79,178
当日出荷

1個
3,148 税込3,463
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握れば開くX字タイプのピンセットです。 フィルム等のハンドリングに適した先端形状です。 クリーンパック入り
アズワン品番6-6968-04 材質ステンレス(SUS316L) 全長(mm)約125
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
5,060 税込5,566
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF 全長(mm)130 耐熱温度(℃)150
1本
7,690 税込8,459
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷付けずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 耐熱温度(℃)200
1本
9,340 税込10,274
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)