2,335件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)130 トラスコ品番115-2501 材質真鍮 質量(g)20 先端厚さ(mm)0.15 先端幅(mm)0.15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすいものの取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでツヤ消し。さまざまのサイズがあり、必要に応じで選択可能。非磁性、耐酸性
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

3.9mmの自在に曲がり保持できるシャフトは狭く奥まった場所に落ちたボルト・ナットや工具・部品を拾い上げます。対象物の中心で約100gを吊り上げることが出来ます。
全長(mm)480 質量(g)33
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー 全長(mm)125 耐熱温度(℃)270 表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先が平たく斜めになっているので、ビーズ等を確実にキャッチできます。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。ビーズやその他、小さな異形物をつかむのに便利です。
用途ビーズやその他、小さな異形物に対する細密な作業等。 形状傾斜型 全長(mm)約95 材質ステンレス鋼SUS420J2 加工フッ素加工処理
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

何でもつかめる普及タイプ、救急箱や工具箱に一つあれば便利です。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。脱脂綿、ガーゼ、その他一般的なものをつかむのに最適です。
用途ホビーや、細かな作業等。 形状直型 全長(mm)約180 材質ステンレス鋼SUS430
1個
529 税込582
当日出荷

手を離すと閉じる逆作用タイプで強い保持力があります。
全長(mm)125
1個
519 税込571
当日出荷

ギザ付一般タイプです。
全長(mm)125 先端形状先曲
1個
199 税込219
当日出荷

多目的ピンセットツル首シリーズ。
用途掴む作業に 材質ステンレス 質量(g)24 寸法A(mm)155 寸法B(mm)9 サイズ(mm)155
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

平らで丸みのある安全性の高い先端のため、つかむものに傷をつけません。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。
先端形状先丸鷲型 全長(mm)120 トラスコ品番774-1502 材質ステンレスSUS304 幅(mm)先端部×後端部:1.5×10.2 サイズ120mm 質量(g)31
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

先端がカーブしている刃先。狭いスペースの作業に最適です。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。
先端形状先細鷲型 トラスコ品番493-6841 材質ステンレスSUS304 サイズ先細鷲型115mm 質量(g)31
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。
先端形状 トラスコ品番774-1103 材質ステンレス サイズAA125mm直 質量(g)24
1本
929 税込1,022
当日出荷

先が丸くなっている為、安全で赤ちゃんの鼻そうじに便利です。
材質ステンレス トラスコ品番493-6779 質量(g)17 タイプベビー用
1本
239 税込263
当日出荷

P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)15 仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,270 税込9,097
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制電処理が施されています。
アズワン品番9-5690-01 材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L 全長(mm)125 耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)
1本
9,554 税込10,509
当日出荷

小型軽量バキューム式ピックアップツール。 従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付 トラスコ品番166-0306 材質(本体)ABS 質量(g)6 耐熱温度(℃)(パット)220 吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130 パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5 材質(パット)シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ニューセラミックスと特殊アルミニウム合金を組合わせ、これまでの限界を超えた機能を持ち、磁気を帯びず、軽量でソフトタッチのピンセットです。
材質(本体)特殊アルミニウム合金 材質(先端)ニューセラミックス
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTK-90 専用ピンセットケース エンジニア 動画あり
ケース内側が二重構造になっており、ピンセットの先端を保護します。ケース後部にクリップが付いており、携帯に便利です。全長125mmまでのピンセットに使用可能です。
用途ピンセットなどの携帯、先端保護に。 全長(mm)135 トラスコ品番368-8313 幅(mm)27 質量(g)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

フックタイプです。Oリングやシールの取り外しに
軸径(Φmm)3.5 形状フック 全長(mm)173 質量(g)36 軸長(mm)70 ハンドル径(Φmm)23
1本
999 税込1,099
翌日出荷

バンドアジャスター用のオプション商品です。画像の形状パーツになります。3本入
1セット(3本)
819 税込901
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラスプ(中留)パーツを使用している時計のクラスプ用バネ棒です。取付用バネ棒と形状が異なり先端は丸みを帯びています。バネ機能が失われたり、汚れ等がひどくなってきたら交換して下さい。「バネ棒外し工具」を使用して交換を行って下さい。
直径(Φmm)1.3
1袋(20本)
699 税込769
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

握ると開き、放すと閉じる逆作動型 。長時間保持する作業に便利 。サビに強いステンレス製
用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に 仕様●SUS420J1
1個
469 税込516
翌々日出荷

トップウェル時計修理袋 10枚入
時計・宝飾品修理時のお預り袋として使用。チャック付き。片面ポケットあり(高さ140mm)
材質PVC 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)110×170×0.2
1セット(10枚)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Sの替先です。
1本
889 税込978
当日出荷

バンドアジャストに使用。割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 。1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 。2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 。4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 。ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 。付属の端子はラバー内に収納できます!。※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の。ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス。トが可能です。一つで7方式のアジャストがで。き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業。が可能です。
用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本) 寸法(mm)95×90×35
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

パーペチャルカレンダー4F・8Fの電池交換時に、電池を外す場合に使用します。
寸法(mm)51Φ×高さ15
1本
569 税込626
8日以内出荷

1セット
2,798 税込3,078
7日以内出荷

時計修理、電池交換の際パッキンにシリコンをつける工具です。 直径:50Φmm、高さ:15mm、重量:20g
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質ポリプロピレン・金属(ニッケルメッキ) 質量(g)10 長さ(cm)14
1個
369 税込406
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が平型のため薄い物やカバーグラスを挟めます。
材質SUS304 寸法(mm)105
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンセットの先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。ヤニやのりがつきにくく、また付いても取りやすい非粘着加工処理
用途なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。 材質本体:ステンレスSUS410、ラバーグリップ:TPE 長さ(mm)120 寸法(mm)120 質量(g)30 タイプ先丸型 先端形状先細
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

粘着を利用した微小物ピックアップツールです。ピンセットのように挟まずに微小物を取り上げ、任意の場所で放すことがサイドノック式ボタン一つの操作で簡単にできます。顕微鏡下でのピックアップにも適しており、あらゆるシーンで活躍するでしょう。 挟まず、吸引もしない。”粘着式”という全く新しいピンセット 粘着剤が対象物に付きにくく、高温にも耐えられる特殊粘着剤を使用
用途微小:半導体・電子部品など製品にストレスを与えられない製造工程や部品・製品 微細:ワイヤー、特殊針などの金属線やプラスチック線を扱う作業・検査工程 微薄:センサー用薄膜、シリコンウェハー、ハードディスクヘッド部品の検査工程 異型:スプリングなど精密部品の組み立て工程 傷・欠け:光学部品やガラス類などの取り扱い 異物:生産ライン上でのホコリの除去や種子の選別などの異物除去工程 使用可能回数20000回~30000回
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端にマグネットがついており、便利な4本爪タイプです。
材質先端:磁石、シャフト:鉄芯、グリップ:アルミ 長さL(mm)700
1本
2,298 税込2,528
欠品中

精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。ボトルシップやハーバリウムなどに最適です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。 材質ステンレス(SUS410) 全長(mm)300 先端形状先曲
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

先が広いワイドタイプです。突起物を引き抜いたり撚線をバラすのに最適です。先が広くワイドな平口タイプです。
用途ホビーや細密な作業等。 材質ステンレス鋼SUS410 全長(mm)約90 先端平口 先端幅(mm)9
1個
339 税込373
翌々日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット ストレートシェイプ
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のストレートシェイプタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)120 質量(g)28
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット ストレートロング
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートロングタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)140 質量(g)28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質ステンレス(SUS410) 全長(mm)75 アズワン品番64-7946-34
1丁
270 税込297
欠品中