絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: その他作業工具

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2,335件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットピンセット アズワンフラットピンセットアズワン
5,798税込6,378特価
1個ほか
当日出荷
MEISTERピンセットNo.2A RubisMEISTERピンセットNo.2ARubis
7,524税込8,276
1本
当日出荷
ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに便利な先端平型です。
全長(mm)120
MEISTERピンセットNo.5 RubisMEISTERピンセットNo.5Rubis(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
全長(mm)110
MEISTERピンセット RubisMEISTERピンセットRubis
10,098税込11,108
1本
予約販売
基板・角型ウェハー等の取り扱いに適しています。
アズワン品番9-5689-01全長(mm)130
セラミックピンセット交換用チップ Ideal-Tekセラミックピンセット交換用チップIdeal-Tek(2件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1組ほか
当日出荷から4日以内出荷
セラミックピンセット用の交換用チップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。材質セラミック耐熱温度(℃)1000
竹製ピンセット MARS竹製ピンセットMARS(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
バネ性の高い竹を素材にしています。
用途金属箔や紙のように柔かく薄い物を保持する作業、又はボタン型銀電池を保持する作業材質竹製
80cm イージーリーチ エスコ80cm イージーリーチエスコ(1件のレビュー)
9,230税込10,153
1個
当日出荷
電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
全長(mm)900エスコ品番EA340X-80材質柄:アルミ、先端:スチール質量(g)300最大開口(mm)75
300cm 折畳み式 イージーリーチ エスコ300cm 折畳み式 イージーリーチエスコ(2件のレビュー)
24,100税込26,510
1個
当日出荷
手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。3つ折りにできます。
エスコ品番EA340XA-300材質(柄)アルミ、(先端)スチール寸法(mm)(縮長時)1500、(伸長時)3000
お助けハンド 磁石付き life-113 ベストアンサーお助けハンド 磁石付き life-113ベストアンサー
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
【高品質】高品質なアルミニウム合金とABS素材を採用しており、耐久性が優れ、長く使用ができます。最大約2kgを持ち上げることができるグリップを実現し、身体的負担を最小限にします。【多機能】挟む部分はゴム仕様で、摩擦力を高め滑りにくくなっており、薄い紙でも掴めることができ、奥の部分は膨らんでいる構造なのでペットボトルなどもつかめます。先端部分外側に小さな磁石を内蔵しておりますので床や隙間にある小さな金属、鍵などをくっつけることができます。※磁石でくっつく素材で軽い物に限ります。【操作簡単】人間工学に基づいたハンドルを設計しており、取っ手の握る部分を操作するだけでクラッチとリリースができ、高い、低い、遠い、狭い場所にある対象物を素早くつかむことができます。【360度回転可能】挟むところが360度回転できますので、シチュエーションに合わせて調整できます。角度調整は手動で調整ですので、使う時はクルクルと回らない構造になっております。【便利性】折り畳み式のデザインで、持ち運びや保管に便利です。妊婦、高齢者、術後患者、関節炎患者、手根管症候群患者に役立つお助け用ハンドです。ひざ痛と腰痛で高いところの物を取ったり、狭い所に落ちたものを拾ったりする辛い人にぴったりです。
材質TPE(ゴム部分)/ABS(持ち手部分)/PC(挟む部分)/アルミニウム(パイプ) / 磁石質量(g)240先端マグネット長さ(cm)持ち手部分:13、挟む部分:10、組み合わせ時:約82、折りたたみ収納時:約43厚さ(cm)最大約3
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット Ideal-Tekセラミックチップ交換式 ステンレスピンセットIdeal-Tek
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。交換用チップはA2AMZをお求め願います。
形状直・細幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)13質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)35材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)2開口幅(mm)8
ピックツール5本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール5本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,598税込10,558
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)、ロールケース。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ロールケース付きです。
質量(g)141.5
ピックツール 125°(SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール 125°(SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)18.5タイプ125°先曲がり軸長(mm)75
KA-70A バンドアジャスター バンビKA-70A バンドアジャスターバンビ
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
メタルベルト用のコマアジャスト用の工具でアジャスト方法のヘアピン式・Cリング方式(中C・外C)、皮革ベルトのEPネジ方式の対応ができ、用途が広い工具です。時計好きな、一般ユーザーの方にもお勧めです。KA-70A本体にNo.1~No.5までがセットされており、別に標準付属品としてNo.1~No.5が各1本、No.6が2本、No.7が1本付属しております。
用途サイズ:90x70x15mmサイズ(mm)90×70×15
プラスチックピンセット トップウェルプラスチックピンセットトップウェル
199税込219
1本
8日以内出荷
プラスチック製ですので酸化銀電池等の保持に便利です。先端内側は滑り止めスリット加工が施されています。
用途材質:PP(ポリプロピレン)全長(mm)120
有鈎ピンセット ケニス有鈎ピンセットケニス
1,498税込1,648
1個(1個)
3日以内出荷
材質ステンレスタイプ直型(併式)
4pcs. ピックツールセット trad4pcs. ピックツールセットtrad
779税込857
1個
翌日出荷
自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適6.3mm+9.5mm差込角ソケット各パ一ツ、完全熱処理済ソケットはフランクドライブ方式でポルト・ナットを傷めすトルクアップ
セット内容ソケット9.5mm角:10/11/12/13/14/15/17/19/21mm、ソケット6.3mm角:4.5/5/5.5/6/7/8mm、ラチェットハンドル:9.5mm角、エクステンションバー:75mm、スピンナーハンドル:差込角6.3mm、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、ビットアダプター、ドライバービット、六角棒レンチ、プラグソケット、トルクスビット質量(g)1370寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×280×50
ポケットプライバーセット SIGNET(シグネット)ポケットプライバーセットSIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
ポケットサイズのミニプライバーセットです。先端はストレート、27°ベント、55°ベントの3種類です。クリップ付きで作業着やシャツのポケットにかけることができます。小さなアイテムをこじったり、分離したりに便利です。
材質CR-V、ポリアセタール樹脂 (ハンドル部)軸径(Φmm)4.8 (共通)全長(mm)125 (共通)
オイラー4本セット BERGEONオイラー4本セットBERGEON
3,998税込4,398
1セット(4本)
予約販売
組み上げ後の注油作業に使用します。先端形状:丸型セット内容:130102-AR オイラー赤 先端幅:0.25mm230102-BB オイラー青 先端幅:0.40mm330102-CV オイラー緑 先端幅:0.50mm430102-DJ オイラー黄 先端幅:0.70mm
寸法(mm)80×60×15質量(g)21
スイスグリップカーブドチップピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップカーブドチップピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンのガスケットとOリングの取り付けと取り外しができます。湾曲した丸い先端、O リングなどの迅速かつ丁寧な取り外しが可能です。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドルの下にある鋸歯状の刃、濡れた状態や油が付着した状態でも滑りにくいグリップです。表面が柔らかい凸型ハンドル、快適な感触と高いトルク伝達を実現。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4453
スイスグリップエルボーピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップエルボーピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4430
強力ピックアップツール アズワン強力ピックアップツールアズワン
709税込780
1個
当日出荷
狭く奥まった箇所にまで届く、ペン型で携帯に便利なピックアップツール。 小型ながら強力な磁石を使用しているので重い物でも吸着できます。 ペン型のクリップ付なので、作業中でも邪魔にならず携帯できます。
仕様●重量:44g●材質:スチール●磁力:400mT●垂直耐荷重:約1.7kg●最大時全長:630mmアズワン品番68-4104-04
SEIKO S-822  電池蓋オープナー SEIKO治工具SEIKO S-822 電池蓋オープナーSEIKO治工具
459税込505
1個
6日以内出荷
電池ぶた(コイン溝式・2点つめ式)の開閉に使用。
寸法(mm)37×39
SEIKO S-903  ハイパー指サック SEIKO治工具SEIKO S-903 ハイパー指サックSEIKO治工具
959税込1,055
1箱
当日出荷
部品や電池を扱う際に、指紋や汗・汚れをつけないようにする為に使用します。 10個1組
径(Φmm)口元部:15
SEIKO S-480-01  交換用ガス(5本セット) SEIKO治工具SEIKO S-480-01 交換用ガス(5本セット)SEIKO治工具
6,698税込7,368
1セット(98mL)
3日以内出荷
S-480S用オプションカートリッジ 二酸化炭素ガス
関連資料SDSデータ(0.44MB)
SEIKO S-682  万能機械台 SEIKO治工具SEIKO S-682 万能機械台SEIKO治工具
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ムーブメントの分解・組立時に使用 セイコーキャリバーの場合、専用機械台と万能機械台を使用するものがあります。(詳しくはセイコータイムラボ株式会社「点検・調整マニュアル」または「テクニカルガイド」をご参照ください。)
寸法(mm)40×40×10
バネ棒用工具先 棒 10本入  No.46002 MKS(明工舎)バネ棒用工具先 棒 10本入 No.46002MKS(明工舎)
2,098税込2,308
1セット
3日以内出荷
目打台  No.14300 MKS(明工舎)目打台 No.14300MKS(明工舎)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
●総焼入研磨仕上/0.3~3.0mm36穴 ●サイズ:8x22x70mm、重量:80g
コジアケ(広)  No.18810 MKS(明工舎)コジアケ(広) No.18810MKS(明工舎)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
刃先幅:19mm
マイクロピンセット(ストレート ) ミネシママイクロピンセット(ストレート )ミネシマ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
マイクロピンセットは先端部がシャープで極小の精密部分も完全にキャッチします。 また、特殊構造でバネが柔らかくしなやかで、連続作業にも疲れを感じさせません。
材質SUS410寸法(mm)90タイプストレート先端形状ストレート
ロングピックアップツール JTCロングピックアップツールJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ロングタイプ!
用途4本爪 狭く奥まった手の届かない場所で部品の拾い上げが確実にできます。全長(mm)900
ESDチップピンセット用交換チップ TRUSCOESDチップピンセット用交換チップTRUSCO
479税込527
1組(2個)
当日出荷
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-M0.6用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端先曲型先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット TRUSCOESDチップピンセットTRUSCO
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130先端先細型適合チップEP-0.4S先端厚さ(mm)0.4先端幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)125タイプ一般的なストレートタイプです耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
マグキャッチPICO ANEXマグキャッチPICOANEX
459税込505
1本
当日出荷
業界最小のマグキャッチ!
用途着磁、脱磁などに材質本体:PC 磁石:ネオジム磁石質量(g)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×9.8×9.4適合ドリル径(mm)1.8~3.0
精密ピンセット 防錆皮膜 ナリカ精密ピンセット 防錆皮膜ナリカ
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスに電解防錆黒色皮膜処理を施している精密ピンセットです。
仕様非磁性・耐酸性材質ステンレス
シバタッチ用粘着チップ スリーエスシステムシバタッチ用粘着チップスリーエスシステム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
YRK ステンピンセット 与板利器工業YRK ステンピンセット与板利器工業
219税込241
1個
当日出荷
精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。家庭用衛生用品として、各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。微小なパーツ類をつかむことができます。先の細いピンセットなので細かい作業に向いています。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。先端形状先曲材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125
1080-3000mm クリップ付伸縮ハンドル エスコ1080-3000mm クリップ付伸縮ハンドルエスコ
9,100税込10,010
1本
当日出荷
仕様手の届かない場所への作業・点検にマーキング作業、ライトでの点検作業、風速計の延長などに使用できます。材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂質量(g)540伸縮範囲(mm)1080~3000アズワン品番64-7880-10開口幅(mm)(クリップ)40×40
超精密ピンセット フラット IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット フラットIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用フラットピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
ピン抜き具 エスコピン抜き具エスコ(2件のレビュー)
3,590税込3,949
1本
当日出荷
材質プラスチック寸法(mm)65×25×25口深(mm)2.4
その他作業工具