車用ソケット :「車用 マジックテープ」の検索結果
電源用ソケットは、車に搭載されているシガーソケットなどのソケットアクセサリーから、車用の電気製品の電源が供給できるソケットです。車にはDC12Vの電源ソケットがありますが、車用の電気製品を複数個使いたいときに、ソケットが2~3個ある電源ソケットが便利に使えます。さらに、車でスマートフォンを使っているときでも充電できるようにしたのが、USB電源ソケットです。この電源ユニットは、USB単独のもの、USBと2個の電源ソケットがあるものなど用途に応じて選べます。離れたところでの使用に便利な電源ソケットが、延長コー
急速充電2.4A×2口+通常充電1A×4口、計6口のUSBチャージャー。6口のUSBポートで一気に充電できる。車内の様々な箇所に取り付けできる便利なマジックテープ付き。コードリールで長さ調節可能。保護回路を搭載
セット内容USBチャージャー本体(管ヒューズ10A内蔵)1個、粘着剤付きマジックテープ:オス1枚/メス2枚(※マジックテープは株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です)
サイズ本体サイズ:約W77×H95×D40mm、コードの長さ:約90cm(プラグ部分含む)
質量(g)約190g
定格出力入力DC12v電源専用・出力:USB type-a(2.4a)×2口/1A×4口(合計6口)・最大合計出力:42W
使用可能温度範囲10~60度
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車内用電子タバコ関連
- 車用ソケット
- 車用時計
- DC電源関連品
- 車用インバーター/コンバーター
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。