車用ソケット :「usb コネクタ type c」の検索結果
電源用ソケットは、車に搭載されているシガーソケットなどのソケットアクセサリーから、車用の電気製品の電源が供給できるソケットです。車にはDC12Vの電源ソケットがありますが、車用の電気製品を複数個使いたいときに、ソケットが2~3個ある電源ソケットが便利に使えます。さらに、車でスマートフォンを使っているときでも充電できるようにしたのが、USB電源ソケットです。この電源ユニットは、USB単独のもの、USBと2個の電源ソケットがあるものなど用途に応じて選べます。離れたところでの使用に便利な電源ソケットが、延長コー
リールコードが邪魔にならない車載用充電器です。
USBポートは自動識別IC機能によりスマートフォン/タブレット等を最適な電流値で充電することができます。
上下両面挿しが可能なUSBType-Cコネクタを採用しております。
電圧(V)DC12・24
色ブラック
仕様USB Type-Cケーブル+USBポート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×54×29
最大出力4.8A(2.4+2.4)
LED色ブルー
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
置くだけ簡単無線充電。最大10W。手帳型ケース対応。オーロラ調に変化するレインボーイルミライト搭載。LEDのON/OFF可能です。
用途携帯関連
最大出力(W)10
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×96×15
コネクタ形状USB Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車内用電子タバコ関連
- 車用ソケット
- 車用時計
- DC電源関連品
- 車用インバーター/コンバーター
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。