2USBカーチャージャータイプC/タイプCPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプC:PD20Wの高速充電に対応。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
用途スマホの充電セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)25使用環境温度(℃)0~40使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ3A(内蔵型交換不可)点灯色LED:青(通電時)
2USBカーチャージャータイプA/タイプAPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプA:5V/2.4A。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
用途スマホの充電セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)25定格出力USB:DC5V/2.4A×2(2ポート合計5V/4.8A)(Type-A)、DC5V/3.0A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(Type-C)使用環境温度(℃)0~40使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ4A(内蔵型交換不可)点灯色LED:青(通電時)
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります