携帯電話・カメラ関連用品・音楽関連用品は、車内外で携帯電話やスマートフォン、音楽などを快適に楽しむためのカー用品です。シガーソケットを電源にした充電器や、携帯電話用のハンズフリーコード、スマホやタブレットが車内で充電できるUSBソケットなど、さまざまな関連製品があります。携帯電話やスマートフォン用の車載ホルダーを使えば、車内で置き場所に困ることが多い、携帯電話やスマートフォンをスマートに収納することができ、置き場所が分からなくなる心配もありません。
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に
材質ABS
寸法(mm)69×69×47
色黒
質量(g)50
取付方式ゲル吸着
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
スマートフォンをワンタッチでらくらくホールド!長さも向きも自由自在に調整できるアームを装備した、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
その他ゲル吸盤取付 角度伸縮自在ステー
付属品ゴム足×2 設置補助板×1
材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
色ブラック
質量(g)約165
外形寸法(mm)最大106×162×110(展開方法による)
対応機種幅:約54mm~87mm 厚み:約20mm以下 重量:約250g以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
質量(g)124
付属品ゴム足×2 設置補助板×1
材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。
その他エアコン取付 フリップケース対応
付属品ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1
材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
質量(g)114
対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。
音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。
3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等
色ブラック
スマートフォンを置く動作だけで左右のアームが開き、優しく挟んで固定できるホルダーです。
ボールジョイントとアームにより見やすい角度に調節可能です。
手軽な粘着テープ貼り付けタイプ。
取付方式粘着テープ貼り付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×64×120
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
用途車載用スマホホルダー
幅(mm)約52~100(ホールド可能)
厚さ(mm)25以内(ホールド可能)
色ブラック
質量(g)300以内(ホールド可能)
取付方式吸盤
本体質量(g)205(ケーブル除く)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×160
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スマホを縦にも横にも固定可能!
回転可能なホルダーを搭載したスマホ用三脚座。
スマホを固定したまま回転させることが可能。
任意の角度で固定できます。
ホルダーの対応幅は約58mmから105mmまで。
様々なサイズのスマートフォンに対応。
つまみを締め込むことにより、確実に固定できます。
三脚台座とホルダー部分の2箇所に三脚ネジ穴を装備。
様々な使い方に対応します。
材質プラスチック
対応機種幅58mm~105mm
ねじ規格1/4インチメス×2箇
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カメラ用アクセサリー以外のものにカメラを接続したり、三脚に本製品を接続して様々なものを固定できる多目的クランプです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
三脚ネジを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の取り外せる三脚ネジ
様々なカメラや雲台に対応できるよう、2種類の三脚ネジが付属しています。
1/4インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1
3/8インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール
寸法(mm)85×65×20
質量(g)140
取付方式クランプ式
クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.1仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)
BluetoothVersion:4.1
連続使用時間(時間)(最大)約4
仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
質量(g)10
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約70
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。
(ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm)約50~89
厚さ(mm)約15
質量(g)約300
取付方式ゲル吸盤
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
スマートフォンホルダー 360°回転
モノタロウ
¥349
税込¥384
コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。
携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。
幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。
ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
取付方式ゲル吸盤
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB Type-Cコネクタ専用
片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。
高遮音性カナル型イヤホン。
高感度マイク。
ワンタッチ着信スイッチ。
色ブラック
ケーブル長(m)約1.3
マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型
入力感度-42dB(1kHz時)
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)
コネクタUSB Type-Cコネクタ
インピーダンス(Ω)16(1kHz時)
周波数帯域(Hz)有効:100~10k
ドライバーユニット(Φmm)9
最大入力(mW)5
イヤホン形状ダイナミック型
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。
吸盤をしっかり吸着固定できます。
約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
BluetoothVersion:4.2
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
接続方式Bluetooth
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約75
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定できる、スマートフォン用車載ホルダーです。
固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです。
360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。
粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。
付属品吸盤取り付けプレート
寸法(mm)吸盤:約64
質量(g)約118
取付方式ゲル吸盤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×125×100
対応機種幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)
アズワン品番64-0908-41
耐荷重(g)約300
設置条件吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
色ブラック
質量(g)185
取付方式吸盤貼り付け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×160
耐荷重(g)300以内
適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚み:15以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。
用途車内でのスマートフォンの固定に。
セット内容マグネット脱着+粘着スタンド
質量(g)90
対応機種iPhone/スマートフォン対応
耐荷重(g)約240
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)38×38×31.6
スマートフォンを車内でしっかりホールド!
お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
ゲル吸盤を採用し、車のダッシュボードにしっかりと固定可能です。
繰り返し貼り替えることもできます。
横幅45mm~90mmまでのスマホを設置可能です。
前後に可動するホールドアームを採用し、手帳型ケースをつけたスマートフォンなど様々な厚みに対応できます。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、ワンプッシュボタンを搭載しています。
ボールジョイントを採用していますので、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいラバー素材を使用しています。
スマートフォンをしっかり支えられるフットパーツは収納可能です。
シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する吸盤補助板がついています。
その他ゲル吸盤取付 フリップケース対応
付属品ゴム足×2 設置補助板×1
材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
色ブラック
質量(g)124
外形寸法(mm)最大71×130×98(展開方法による)
対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シボ面・曲面にホルダーを取り付けられる吸盤ベース。
上下分割式で曲面にしっかり貼り付け可能。
ホルダー脱落防止用のストラップ付属。
両面テープ貼り付け。
質量(g)25
適合サイズ(Φmm)90
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ワンタッチ式で取付け、取外し簡単!!アームも伸びる!!
用途その他アクセサリー
取付可能寸法(mm)約60~95
アーム伸長(mm)(最大延長)約180
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
落ちやすい吸盤取り付けではなくルームミラーへ簡単取り付け、ガッチリ固定。運転席側、助手席側、どちらでも最適な場所に調整可能!。角度調整が簡単。スマホをカーナビとして、ドラレコとして、様々な使い方に最適!
材質ABS+pu
質量(g)約190
取付方式ルームミラー取付
寸法(cm)約14×25、ーム部引き込み式0-5
保証期間3か月間
適合厚さ(mm)スマホ:約12まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
通話特化モデル。耳掛け型イヤホン。日本語音声案内。ブルートウースver5.2。
用途車の車内用品
幅(mm)80
高さ(mm)180
奥行(mm)40
接続方式Bluetooth
Bluetooth5.2
装着方式片耳
イヤホン形状耳かけ型
ローダウンアーム+ホルダー上下スライド機構で、視界を遮らない位置まで下げて設置できる。
スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでマルチに使えるタブレットホルダー。
特殊ゲル吸盤の採用で、強力吸着・簡単脱着。
収納寸法(mm)タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。
高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
色【筐体】ブラック
仕様【最大登録可能台数】8台
付属品ケーブル一体型ACアダプター(USB MicroーB)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書
質量(g)約32
外形寸法(mm)約60×17×60
電源(V)DC5
出力Bluetooth Power Class1
適合規格PSE
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
保証期間1年間
動作温湿度範囲5~35℃/20~80%RH
各種認証TELEC
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大約20(見通し)
周波数帯域(GHz)2.4帯
対応コーデック【A2DP】SBC・AAC
NFC対応
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダー。エアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダー。吹き出し口の風がスマホに直接当たらないスマートフォンホルダー。2つのジョイントとスイングアームで360°自由にレイアウト。スマホのホールド・リリースが片手でできるワンプッシュホルダー。ホルダーのアームオープンレバーを押すと開き、ホルダー中心のボタンを押すとアームが閉じます。
幅(mm)約50~89
厚さ(mm)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×120×130
耐荷重(g)約300
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
3Wの高音質スピーカー搭載で、通話相手の声がはっきり聞こえます。車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます。ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます。大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません。操作ボタンが大きく、押し間違いを防ぎます。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFができます。振動感知機能搭載で製品本体に振動が加わると自動で電源が入ります。ワンボタンでSiriやGoogleアシスタントを起動できます。サンバイザーに挟んで使用するハンズフリーカーキットです。YES/NOで応答・着信拒否ができるので、手が離せない場合でも電話に出ることができます。※着信があるとヘッドセットが呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴り終わった後に音声操作が可能になります。
付属品充電用USBケーブル,取扱説明書(保証書)
質量(g)約118
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth Ver 4.1+EDR,Class2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×60×115
充電時間約3時間
周波数範囲2.400GHz~2.480GHz
通信距離約10m(使用環境によって異なります)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間約14時間
通話可能時間(h)約17
伝送方法GFSK
プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
装着方式ハンズフリー
連続待受時間約1000時間
対応コーデックSBC
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
メーターフードに取付けて気軽に使えるスマホホルダー。目線移動が少ないので確認楽々。ナビなどに便利。クッション付きでメーターフードに傷跡を残しにくい。ホルダー部を上下に調節することができ、前方の視界を確保できる。幅広い車種に対応するのでシェアカー/レンタカーにもおすすめ。スマホ収納幅55~100mm、厚み16mmまでのスマホに対応
用途車の携帯ホルダー
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×80×80
収納寸法(mm)【幅】55~100【厚さ】16以下
耐荷重(g)210まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
機内エンターテイメントやテレビの音をいつも使っている無線イヤホン・ヘッドホンで聴くことができるBluetoothオーディオトランスミッタ―/レシーバーです。
2本のΦ3.5mmプラグがそれぞれ回転するので、航空機内のΦ3.5mmデュアルジャックにもテレビのΦ3.5mmヘッドホンジャックにも対応。
充電しながら使用できるので、バッテリー残量を気にする必要はありません。
送信モード・受信モード2つのモードに対応しており、一台で、送信機としても受信機としても使用できます。スイッチ一つでモードを簡単に切り替えることが可能です。
イヤホン(ヘッドホン)2台に同時送信可能なデュアルストリーム機能付きで、2人で動画や音楽をシェアして楽しむことができます。
持ち歩きやすい軽量、小型タイプで旅行の際もかさばりません。
付属のオーディオ延長ケーブルを差し込むことで、プラグが差し込みづらい箇所でも使用可能です。 ※プラグ1本の場合のみ対応。
送信モードでは、飛行機やテレビなどBluetoothを搭載しない機器とBluetoothヘッドホンやイヤホンを接続することで、ワイヤレスで動画や音楽を楽しむことができます。
受信モードでは、スピーカーやコンポなどBluetoothを搭載しない機器とスマートフォンなどを接続することで、スマートフォンなどからワイヤレスで音楽などを再生して楽しむことができます。
連続音楽再生約24時間の長時間駆動を実現し、一日中使用できます。
簡単3ステップで接続可能で、Bluetoothに対応しないデバイスを簡単にワイヤレス化することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【最大登録可能台数】8台
その他本製品のバッテリー容量は2Wh以下と機内持ち込み容量の100Whを下回るため、航空機内へ持ち込みができます。 ※詳しい条件は各航空会社の機内持ち込みに関するページをご確認ください。
付属品USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、オーディオ延長ケーブル
色ブラック
質量(g)約22
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×15×46
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000
充電時間(時間)約2
各種認証TELEC
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約24※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。
対応コーデック【A2DP】SBC
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クランプ式の取り付けアームでガッチリ取り付けできるスマホホルダー。アイデア次第でどんな場所でも取り付け可能。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
幅(mm)74
色ブラック
高さ(mm)135
質量(g)95
奥行(mm)90
取付け方法クランプ
耐荷重(g)300以内
適合寸法(mm)【スマートフォン】幅:58~88以内、厚さ:13以内
最大クランプ厚さ(mm)30まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダッシュボード等の曲面へ貼付けられるスマホホルダーです。貼付けベースはやわらか素材でしっかりと取付ける事が可能です。取付け後も水平方向に360°向きを変更できる回転機構付き。(ロック機構搭載)。ローポジション取付けに対応したカーブアームを採用しています。スマートフォンを上から差し込むだけの簡単収納・車内に馴染みやすい薄型デザイン。
用途車の携帯ホルダー
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107×80×238
収納寸法(mm)【幅】60~96【厚さ】22以下
耐荷重(g)250まで
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、粘着テープ貼り付けタイプの車載ホルダー。
その他両面テープ貼付 フリップケース対応
付属品ゴム足×2
材質耐熱ABS/シリコン/鉄
色ブラック
質量(g)108
外形寸法(mm)最大71×130×110(展開方法による)
対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ)
寸法(cm)25
1個(2本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
スマートフォン・携帯電話をワンタッチで挟むだけで簡単ホールド。
収納可能携帯電話・スマートフォンサイズ:幅約45~80mm/厚み約25mmまで。
4軸が可動するので、斜面や壁面に装着しても好きな角度に調整可能。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
取付方式両面テープ
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
スマートフォンに接続して、ハンズフリー通話ができます。イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。便利なL型プラグ採用。
コード長さ(cm)140
イヤホン形状インナーイヤー型
コード種類回転式クリップ付き
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
通話品質と装着感重視のスタイリッシュイヤホン。 マイクが口もとに近いスティックタイプのデザインで、話す声を的確にキャッチ。 圧迫感が少ないインナーイヤータイプを採用。軽量フックとソフトゴム製イヤーループの組み合わせも長時間装着によるストレス軽減に貢献。 着信対応、リダイアル、着信拒否、音量調節、音楽再生/一時停止、選曲などが耳もとで操作できます。 スマホ2台待受(マルチポイント)対応。 左右両耳対応。 IPX4(防まつ形)防水。 連続通話12時間・連続再生20時間。 Bluetooth Ver. 5.3
仕様【最大登録可能台数】8台
付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)9.4
形式ダイナミック型インナーイヤータイプ
電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)
時間仕様【待受】800時間【通話】12時間(70%音量)
周波数20Hz~20kHz(A2DP)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×10(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)
充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)
動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)
音圧レベル(dB)93(±3)
指向性【マイク】-42dB
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)
取扱説明書(3.11MB)
変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)
通信距離(m)【見通し】10(Class2)
再生時間(時間)20(50%音量)
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
用途電装パーツ
付属品ネジ穴目隠しゴム×2
材質アルミニウム
寸法(mm)ネジ穴:7×12
ねじピッチ(mm)38
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
音楽プレーヤーやパソコンの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ
対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びミニコンポ等
接続するだけで簡単に純正ディスプレイオーディオをスマホ化!
Ottocast社製AIBOXP3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。
Android12を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon665、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。
タッチパネル非搭載のディスプレイオーディオや後部座席からでも付属のリモコンで操作が可能。(要初期設定、単四電池2本。電池別売)
技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。
簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOXP3をぜひお試しください。
仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou【RAM】8【ROM(GB)】128
付属品AI BOX本体、USB TypeC to Aケーブル、USB TypeC to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書【別途】BTリモコン(電池別売)、USBソケット(USB Type A/Type C 2ポート計3A)
本体寸法(mm)約Φ80×20.5
使用CPUQualcomm Snapdragon665
OSAndroid12 RAM/ROM:8GB/128GB Blu
BluetoothBT5.0
Wi-Fi2.4GHz/5GHz
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。