スマートフォン ホルダーPellucid(旧MIRAREED)当日出荷
Pellucid(ペルシード)のQi対応 正規認証品の自動開閉スマホホルダー ロングアーム吸盤です。
スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン&ワイヤレス充電。最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応。(ワイヤレス充電対応機種のみ)
タテ・ヨコ置き対応でオートスキャンは約28mmの可動域で折りたたみスマホにも対応します。
キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。
安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知)
ワイヤレス充電ON/OFFの切替えが行えます。車両側への傷を防止する傷防止パッド付きです。
セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)ケーブル長(m)Type-A / Type-C 約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×111×227適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
Qi2対応マグネットスマホホルダ―吸盤Pellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。お好みの位置に合わせて角度調整が出来るネジ固定不要折りたたみアーム。ホルダーの角度を自由に調整出来ます。吸盤は水洗いで吸着力が復活します。
用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 26118適合機種MagSafe搭載 iPhone17/16/15/14/13/12、MagSafeケース・マグネットリングセット内容ホルダー本体×1 /吸盤補助プレート(3M粘着テープ)×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×1/取扱説明書×1幅(mm)130高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C / Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
ワイヤレス充電自動開閉スマホホルダーエアコン取付Pellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
オートスキャン機能搭載でスマホ充電部を自動検知。ホルダー充電部がスマホ充電部に自動で移動し位置ズレによる充電ロスを無くします。キャパシタ内蔵でエンジン停止後もスマホを取り外す事が出来ます。安全保護回路でスマホの過充電を防止します。ワイヤレス充電のon/off切替スイッチ付。スマホの縦横置き対応。スイングアームで360°回転とスライド移動でエアコン吹出し口を塞がず取付出来ます。
用途車のスマホホルダー仕様ワイヤレス充電:最大15W(iPhone:7.5W)セット内容ホルダー本体×1/エアコン取付フック×1/アジャスター×1/スイングアーム×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1幅(mm)160サイズ幅:約58~88mm/厚さ:約20mmまで/重さ:約250g以下高さ(mm)180奥行(mm)90ケーブルType-A / Type-C 約1.3m
Qi2対応マグネットスマホホルダ―エアコンPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。Qi2正規認証品。MagSafe搭載iPhone対応。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電LED付。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ボールジョイントにより自在に角度調整可能です。エアコンフィンに引っかけてダイヤルを回すだけで設置出来るエアコン取付フックです。スイングアームで360度回転とスライド移動でエアコンの風を妨げず取付出来ます。キズ防止保護パッド付。
用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/エアコン取付けフック×1/アジャスター×1/ボールジョイント×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1幅(mm)150高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルype-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
Qi2対応マグネットスマホホルダードリンクインPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。Qi2正規認証品。MagSafe搭載iPhone対応。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電LED付。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ボールジョイントにより自在に角度調整可能です。お好みの位置に合わせて上下伸縮が出来るネジ固定不要伸縮アーム。ドリンクホルダー取付スタンドは設置後も360度回転出来ます。
用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 25548セット内容ホルダー本体×1/ドリンクホルダー取付けスタンド×1 /USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1 /取扱説明書×11幅(mm)155高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)75LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
スマートフォン ホルダーPellucid(旧MIRAREED)6日以内出荷
Pellucid(ペルシード)のQi対応 正規認証品の自動開閉スマホホルダー アクセサリソケット取付です。
タテ・ヨコ置き対応で、スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン(約28mmの可動域)&ワイヤレス充電。
キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。
最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応しています。(ワイヤレス充電対応機種のみ)
安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知)
ワイヤレス充電ON/OFFの切替えができ、フレキシブルアームでお好みの角度に調整ができます。
USB Type-CポートはPower Delivery(PD)20W仕様で高速充電にも対応します。(1台接続時)
USB Type-AはiPhone/Android自動識別IC搭載で端末に合わせた最適充電を行ないます。
スマホをホールドしながらUSBポートとアクセサリソケットを同時に使うことが出来ます。
セット内容ホルダー本体×1/回転防止リング×1(スペーサー)/取扱説明書×1出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約205×111×358適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
Qi2対応マグネットスマホホルダーフレキアーム吸盤Pellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。フレキシブルなアームで自在に曲げる事が出来、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイント採用で角度調整出来ます。吸盤は水洗いで吸着力が復活します。キズ防止パッド付き。
用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム吸盤×1/吸盤補助プレート×1/アーム補助ステー×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)75LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
Qi2対応マグネットスマホホルダー貼付Pellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。お好みの位置に合わせて角度調整が出来るネジ固定不要折りたたみアーム。ホルダーの角度を自由に調整出来ます。細長い貼付けベース形状で省スペースでも設置出来ます。3M製の強力粘着テープでしっかりと取付可能です。
用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 26118適合機種MagSafe搭載 iPhone17/16/15/14/13/12、MagSafeケース・マグネットリングセット内容ホルダー本体×1/USBケーブル(C-C)×1 /変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1 /脱脂用アルコールパッド×1/取扱説明書×1幅(mm)120高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C / Type-C(L字型) 約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
Qi2対応マグネットスマホホルダ―アクセサリソケットPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。フレキシブルアームで自在に角度調整可能です。USBタイプCはUSB-PD対応。USBタイプAは自動認識IC搭載。DCとUSB同時充電可能です。
用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/回転防止リング(スペーサー)×1/取扱説明書×1幅(mm)165高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65許容電流(A)【ソケット】3出力電圧タイプC:DC5V/3A DC9V/2.22A DC12V/1.5A タイプA:DC5V/2.4ALED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ10A(Φ6×30mm(交換可))適合厚さ(mm)【ケース】~2入力電圧12V/24V最大電力(W)【ワイヤレス充電】15USB(Type-A)DC5V/2.4A / (Type-C)DC5V/3.0A DC9V/2.22A DC12V/1.5A
Qi2対応マグネットスマホホルダーロングアーム吸盤Pellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。フレキシブルなロングアームで自在に曲げる事が出来、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイント採用で角度調整出来ます。キズ防止パッド付き。
用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 25548セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助プレート×1/USBケーブル(C-C)×1//変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)145高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)75LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
スマートフォン ホルダーPellucid(旧MIRAREED)6日以内出荷
ペルシードのQi対応 正規認証品のワイヤレス充電自動開閉スマホホルダードリンクインです。
タテ・ヨコ置き対応。スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン&ワイヤレス充電。最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応しています。(ワイヤレス充電対応機種のみ)
オートスキャンは約28mmの可動域で折りたたみスマホにも対応します。
キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。
安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知)
ワイヤレス充電ON/OFF切替えスイッチ付き。ねじ固定不要ロングアーム。
ドリンクホルダー取付スタンドは設置後も360°回転出来ます。
セット内容ホルダー本体×1/ドリンクホルダー取付けスタンド×1/USB(A-C)ケーブル×1/取扱説明書×1出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)ケーブル長(m)Type-A / Type-C 約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約213×111×131適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
携帯/スマホ関連品 の新着商品
ページ: 1/ 3