Bluetoothワイヤレスイヤホンマイク
Bluetooth搭載のスマホにワイヤレス接続出来るイヤホンマイク。
音声がクリアで通信性能・省電力性能に優れたVer6.0搭載。
カナルタイプ。
音楽やワンセグの音声出力が出来ます。
ラストナンバーリダイヤル機能搭載。
マルチポイント・マルチペアリング対応。
- 用途
- イヤホン
- 幅(mm)
- 12
- 色
- BK
- 高さ(mm)
- 25
- 奥行(mm)
- 21
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ



Bluetooth搭載のスマホにワイヤレス接続出来るイヤホンマイク。
音声がクリアで通信性能・省電力性能に優れたVer6.0搭載。
カナルタイプ。
音楽やワンセグの音声出力が出来ます。
ラストナンバーリダイヤル機能搭載。
マルチポイント・マルチペアリング対応。


