内装商品 :「洗濯機棚」の検索結果
内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。
関連キーワード
レール・スリットがセットされているので、これだけで収納が完成。
用途洗濯機上部のスペースを有効活用できるランドリーラックセット。別途、棚板セットやバスケットセットなども設置可能です。
セット内容SA-ESR750 レール×1、SA-ESS700 スリット×2、SA-ESLD7530 ランドリー棚セット×1
材質【レール・スリット・ブラケット】鉄・焼付塗装、【棚板】芯材:パーティクルボード、表面材:低圧メラミン貼り、【パイプ】鉄・ステンレス巻、【バインドネジ】鉄・三価クロメート、【パイプ固定ネジ】鉄・クロームメッキ、【棚受・ストッパー】ナイロン66樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)750×600
関連資料(0.85MB)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。