絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(23)
- ACE(エース)(262)
- LAMP(スガツネ工業)(672)
- OHSATO(大里)(166)
- TOSO(534)
- TRUSCO(273)
- WAKI(和気産業)(501)
- エスコ(777)
- シロクマ(164)
- スリーナイン島野(853)
- タチカワブラインド(278)
- ダイケン(416)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(264)
- ハイロジック(449)
- ハーフェレ(336)
- 八幡ねじ(255)
- 岡田装飾金物(396)
- 神棚の里(196)
- 福井金属工芸(445)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

ステンレス 押さえ金具 50mm×25.2mm
水本機械製作所¥259税込¥2851個当日出荷車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番849-3358材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)23寸法H(mm)10寸法d(mm)6寸法L1(mm)50寸法D(mm)6寸法L2(mm)31寸法T(mm)2.5寸法W(mm)25.2
ステンレス ロングアイフック
水本機械製作所¥429~税込¥472~1袋当日出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として、食品加工現場の道具掛けとして使用材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ハンガープレート 26mm×13mm
水本機械製作所¥209~税込¥230~1個当日出荷中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)4寸法L(mm)26寸法H(mm)6.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)15.5寸法D(mm)1.5寸法W(mm)13寸法h(mm)5使用荷重(kN)0.10
ワイヤーフック ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番378-9055材質ステンレス(SUS304)質量(g)23寸法L(mm)70寸法H(mm)21寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)21寸法W(mm)35吊下荷重N(kgf)98(10)
ステンレス Qボルトフック
水本機械製作所¥589~税込¥648~1個8日以内出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス ハンガーユニットSQ型 43mm×43mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9729材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)68寸法L(mm)43寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)26寸法A(mm)47寸法B(mm)25寸法D1(mm)2.0寸法D2(mm)6寸法W(mm)43寸法W1(mm)21.5使用荷重(kN)0.15
ステンレス 押さえ金具 55mm×25mm
水本機械製作所¥289税込¥3181個当日出荷車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番849-3357材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)30寸法H(mm)10寸法d(mm)4.6寸法L1(mm)55寸法D(mm)6寸法L2(mm)35.5寸法T(mm)3寸法W(mm)25
ステンレス グランドフックTFA 8mm×9.5mm
水本機械製作所¥259~税込¥285~1個8日以内出荷使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ステンレス ハンガーユニットD型 48mm×48mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9718材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)82寸法L(mm)48寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)50寸法B(mm)47寸法D1(mm)2.0寸法D2(mm)6寸法W(mm)48寸法W1(mm)24使用荷重(kN)0.15
ワイヤーフック ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番378-9063材質ステンレス(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)33寸法H(mm)22寸法S(mm)16寸法D(mm)5寸法D2(mm)3寸法L2(mm)7寸法W(mm)35吊下荷重N(kgf)98(10)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から8日以内出荷施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
ステンレス スナップフックA型 リング付 線径3mm 長さ38mm
水本機械製作所¥689~税込¥758~1個8日以内出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス コートフック CHE 使用荷重0.10kN CHEシリーズ
水本機械製作所¥689税込¥7581個6日以内出荷コートフックとして。、物掛けとして。仕様●使用荷重(kN):0.10●L(mm):50●B(mm):10●W(mm):15●H(mm):40●d(mm):3.5●t(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4584アズワン品番67-7186-93
アイボルト ボートハッカー 長さ220mm
水本機械製作所¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。仕様●D(mm):84●L(mm):220●W(mm):146●t(mm):17●C(mm):54●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-2984アズワン品番67-7177-76
アイSカン ツイストタイプ
水本機械製作所¥529~税込¥582~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。90度ひねっているので角度を変えることができます。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイSカン ストレートタイプ
水本機械製作所¥529~税込¥582~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ハンガーユニットSQ型 28mm×28mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9727材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)27寸法L(mm)28寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)17寸法A(mm)32寸法B(mm)18寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)28寸法W1(mm)14アズワン品番64-8418-90使用荷重(kN)0.10
ステンレス ハンガーユニットD型 53mm×53mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9719材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)93寸法L(mm)53寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)31寸法A(mm)55寸法B(mm)52寸法D1(mm)2.0寸法D2(mm)6寸法W(mm)53寸法W1(mm)26.5使用荷重(kN)0.15
ステンレス ハンガーユニットD型 33mm×33mm
水本機械製作所¥789税込¥8681個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9715材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)37寸法L(mm)33寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)20寸法A(mm)40寸法B(mm)37寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)33寸法W1(mm)16.5使用荷重(kN)0.10
ステンレス ハンガープレート 28mm×28mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)10寸法L(mm)28寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)17寸法D(mm)1.5寸法W(mm)28寸法h(mm)6寸法W1(mm)14使用荷重(kN)0.10
ステンレス フックアイボルトミリネジ
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番317-4489材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)20寸法H(mm)30ねじ径M5寸法A(mm)12寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
アイプレート ステンレス パッドアイ
水本機械製作所¥429税込¥4721個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。設置幅の狭い面でも取り付け可能です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-4628材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ寸法d(mm)3.2寸法A(mm)12寸法D(mm)4寸法T(mm)1.8寸法W(mm)12.5寸法B2(mm)28.5寸法B1(mm)36H(mm)15.8h(mm)10使用荷重(kN)0.07
パッドアイ丸カン
水本機械製作所¥769~税込¥846~1個8日以内出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
スマル
水本機械製作所¥6,298~税込¥6,928~1個8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 丸カンボルトS型 アンカープラグ付 BSRシリーズ
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個8日以内出荷座金・アンカープラグが付いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス ロングSBMシャックル SUS316
水本機械製作所¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
ステンレス ネジ付ロングSカン SLSシリーズ
水本機械製作所¥829~税込¥912~1個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、片側がねじ付です。、物の吊り下げ、引っ掛けとして。
ステンレス ナス型カラビナ NKシリーズ
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.69●D(mm):5●L(mm):54●S(mm):7●W(mm):27●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●安全帯として使用できません。●コード番号:201-0423アズワン品番67-7189-60
ステンレス ダブルヘッドナスカン DHNシリーズ
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
ステンレス スナップフックシャックル BBシリーズ
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555アズワン品番67-7188-92
ステンレス シンブル
水本機械製作所¥699~税込¥769~1個8日以内出荷懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。