水本機械製作所
ステンレス コの字プレート
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
トラスコ品番
204-5528
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
8
寸法A(mm)
39.5
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82622910
B-1660
¥
370
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください