ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法S(mm)13
寸法D(mm)5
寸法W(mm)21
寸法R(mm)8.5
寸法W2(mm)19.5
寸法S2(mm)17
H(mm)50
使用荷重(kN)0.15
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、従来のSカンよりも長いので用途が広がります。、先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。、大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります。、例えばクローゼットの中に。
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
荷役ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726
アズワン品番67-7175-69
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
細い径のSカンです。
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L1(mm):35●L2(mm):30●S1(mm):7●W1(mm):10●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-2327
アズワン品番67-7175-70
1個
¥108
税込¥119
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
。シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。ステンレス製でサビに強いです。物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4.0●L1(mm):44●L2(mm):36●S1(mm):6.0●S2(mm):11.0●W1(mm):12●W2(mm):19●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:849-0993
アズワン品番67-2263-62
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、片側がねじ付です。、物の吊り下げ、引っ掛けとして。
半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。