ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
アイが回転するので連結した時に絡みません。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158
アズワン品番67-7194-96
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
フックが180°回転します。
使用しない時は倒すと邪魔になりません。
プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。
用途現場設備のケーブル収納に
材質ステンレス(SUS304)
寸法D1(mm)2
寸法L3(mm)80
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
回転して絡まりを防ぎます。
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031
アズワン品番67-7200-96
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、アイが回転するので連結したときに絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):57●A(mm):28●W(mm):13●B(mm):52●d(mm):10●D(mm):3.4●L1(mm):105●L2(mm):143●材質/仕上:SUS304●コード番号:315-8673
アズワン品番67-7196-68
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686
アズワン品番67-7197-11
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。、ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
90度回転することにより開口が広く、太い物も容易にセットできます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤーロープの張り具合の調節に。
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
ペットの係留用チェーンによく使用されています。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):2.5●L(mm):50●S(mm):5●W(mm):13●H(mm):8●d(mm):7●t(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:201-3504
アズワン品番67-7189-58
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472
アズワン品番67-7190-56
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。、左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555
アズワン品番67-7188-92
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等のよりとりになります。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。