壁面用(釘付)。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄
幅(mm)(受け)25
安全荷重(kg)3
1パック
¥499
税込¥549
3日以内出荷
コンクリート用フック。石こう、土壁、モルタル、ALCには使用できません。木壁の場合は付属の木ネジでとりつけてください
材質プラスチック
色白
安全荷重(kg)5
コンクリート用フック。石こう、土壁、モルタル、ALCには使用できません。木壁の場合は付属の木ネジでとりつけてください
安全荷重(kg)5
色白
中空壁対応コンクリートフック
安全荷重(kg)4
付属品石こうボード用釘セット×1組●コンクリート・モルタル用ノープラグビス(下穴3.4Φ)×1本
アズワン品番64-5246-70
1パック
¥799
税込¥879
3日以内出荷
和室金具。軸を痛めないように工夫された出し入れ自由の釘で、壁に花入を掛けるときに使用します。掛け軸を掛ける場合は、壁の中へ釘を入れておきます
材質銅
色黒
カバー付きでレールが見えないので、空間の雰囲気に合わせて選べるデザイナーズカラー。石こうボードに最適です。石こうボード取り付け部品は取り外し後の穴が小さく目立ちにくい。石こうボード用取り付け部品で石こうボードに取り付けできます。木ネジで木壁にも取り付け可能です。コンクリート壁には別途PCプラグを用意してください。壁面取り付け専用です
長さ(cm)(レール)200
1パック
¥729
税込¥802
3日以内出荷
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
径(mm)1
安全荷重(kg)12
付属品木ネジ 丸頭 3.1×20
色クリアー
壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
径(mm)1
安全荷重(kg)12
付属品木ネジ 丸頭 3.1×20
色クリアー
タイプバネ付
額吊金物。壁面用。コンクリート壁の場合はカールプラグ(別売り)を使用してください
付属品木ネジ皿頭:5.1×50mm
材質鉄
色黒
安全荷重(kg)30
額受金物。壁面用。花座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm
材質銅
色黒・花座
安全荷重(kg)10
額受金物。壁面用。菱座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm
材質銅
色黒・菱座
安全荷重(kg)10
額吊金物。中空壁に使用する場合は埋め込みの深さに対応できるものをお選びください
材質黄銅
色ホワイトブロンズメッキ
適合ドリル径(mm)10.5
RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
タイプ壁面用後付タイプ
安全荷重(kg)5
壁面を有効に活用できるウォールラック。ピンで取り付けるタイプですので、取り外した跡も目立ちにくい。複数組み合わせて使ったり縦に取り付けたりフレキシブルなシェルフです。金具を取り付けるだけで、面倒な組み立てが不要。石膏ボード、木壁対応。落下防止とハンキング機能を備えたバーは、ストールや傘などちょっとしたものを掛けることもできます。縦横上下、自由に取付できます
壁面を有効に活用できるウォールラック。上下2通りの取り付けが可能で使い方も広がります。取り付ける人や空間を選ばないシンプルでスリムなシェルフです。ピンで取り付けるタイプですので、取り外した跡も目立ちにくい。平らな面を上にして取り付ければディスプレイシェルフに!逆さまに取り付ければ文庫本などの倒れやすいものを置くことができるリバーシブル。金具を取り付けるだけで、面倒な組み立てが不要。石膏ボード、木壁対応
色ナチュラル
壁面を有効に活用できるウォールラック。シンプルなボックス型デザイン。厚さ2.5mmの薄い木質材を釘やダボを使わずに、裏側からVカットを入れ、角部を高い精度で直角に仕上げるVカット工法を採用。意匠性、耐久性に優れたオレフィンシート、本物の木材と遜色ない意匠性を再現した樹脂シート。キズや汚れに強く耐久性に優れた素材です。ピンで取り付けるタイプですので、取り外した跡も目立ちにくい。金具を取り付けるだけで、面倒な組み立てが不要。石膏ボード、木壁対応
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。