ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。
付属品木ネジ、アンカープラグ
材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
¥479
税込¥527
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)5
径(mm)(棚受部)5
1パック(8個)
¥119
税込¥131
当日出荷
シリーズNo.861 ピクチャーレール
耐荷重(kg)最大10
材質/処理-/クローム
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)5
径(mm)(棚受部)7
1パック(8個)
¥199
税込¥219
当日出荷
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個
種別壁付用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シリーズNo.861 ピクチャーレール
材質耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)4000
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)4
径(Φmm)(棚受部)5.5
公差(mm)±0.5
1パック(8個)
¥159
税込¥175
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)6
径(mm)(棚受部)8
1パック(8個)
¥159
税込¥175
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)4.8
径(mm)(棚受部)7
1パック(8個)
¥159
税込¥175
当日出荷
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
材質黄銅
幅(mm)35
高さ(mm)38
奥行(mm)50.5
取付ねじ皿タッピンネジ3.5×40mm
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)5.5
径(mm)(棚受部)8
1パック(8個)
¥399
税込¥439
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)5
径(mm)(棚受部)7
1パック(40個)
¥599
税込¥659
当日出荷
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途パネル等を吊るのに便利です。
材質真鍮
長さ(mm)1000
許容荷重(kg)5
シリーズ壁付け用対応
ワイヤー径(Φmm)1
ワイヤー長さ(m)1
仕上クローム
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ネジ式タイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込サイズ(Φmm)7.5
ねじ径3.8
径(mm)(棚受部)7.5
1パック(4個)
¥419
税込¥461
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)5
全長(mm)25
1パック(8個)
¥199
税込¥219
当日出荷
ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1.5
許容荷重(kg)30
種別重量用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)3.8
径(mm)(棚受部)8
1パック(6個)
¥279
税込¥307
欠品中
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
シングルタイプです。
材質黄銅
幅(mm)15
高さ(mm)30
奥行(mm)35
耐荷重(kg)2
取付ねじ皿タッピンネジ4×50mm
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ径W1/4
直径(mm)(メン)9
径(mm)(棚受部)10
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ径M6
直径(mm)(メン)10
径(mm)(棚受部)10
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。
ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。
レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
寸法(幅W×奥行D)(mm)30×41
種類つまみ
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個
種別壁付用
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
種別壁付用
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途パネル等を吊るのに便利です。
材質真鍮
長さ(mm)1000
許容荷重(kg)5
シリーズ壁付け用対応
ワイヤー径(Φmm)1
ワイヤー長さ(m)1
仕上クローム
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
ダブルタイプです。
材質黄銅
幅(mm)80
高さ(mm)30
奥行(mm)35
取付ねじ皿タッピンネジ4×50mm
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)6
径(mm)(棚受部)10
打ち込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
径(mm)(棚受部)8
ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメント(CR-1)と併せてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1.5
許容荷重(kg)30
種別重量用
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。