内装商品 :「仕切り」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。
適合XG
トラスコ品番202-6143
材質/仕上スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)50kg
質量(g)104
アズワン品番64-8361-41
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。
適合機種D30レール
許容荷重(kg)20
表面処理クロームメッキ
主材質ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。
適合機種D40レール
許容荷重(kg)30
表面処理クロームメッキ
主材質ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
サイドポールがレールの端まで動かせます。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。
適合機種SGレール
許容荷重(kg)100
主材質ステンレス
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。
仕様ベアリング入
適合SG
トラスコ品番835-3599
材質/仕上ステンレス
許容荷重(kg)100kg
質量(g)309
径(Φmm)(コロ)30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
サイドポールの弾性限界荷重は【押えバータイプ】の3倍以上
※弾性限界荷重:負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の荷重
特殊アルミ(A6N01)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上)
アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!一般的なアルマイト被膜(AA10)に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ
材質/仕上ステンレス
質量(g)68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
適合D25
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
サイドポールがレールの端まで動かせます。
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合D30
材質/仕上ステンレス
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
サイドポールがレールの端まで動かせます。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
適合SG
セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(SG間仕切用ランナー1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
適合SG
セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(SG間仕切用ランナー2個)(取手4個)
RoHS指令(10物質対応)対応
施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群!
シートの取付は、ポール(所定ピッチでビス穴あき)で挟み付属のピアスビスを揉むだけ。
中間ポールは中央にシートが納まります。召し合わせ部が波状でずれずにピッタリ面がそろいます。
31.5×33mmのスマートなサイドポール
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)
適合D40
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
適合D40
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
色ブラック
適合D40
セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
色ブラック
適合D40
セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)
温かみのある木調デザインです。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
適合D40
セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト(小)1本)(D40ベアリング入ランナー1個)(ステンU継金具(A)1個)(サイドポールキャップ1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠(小)1本)
温かみのある木調デザインです。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
適合D40
セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト(小)2本)(D40ベアリング入ランナー2個)(ステンU継金具(A)2個)(サイドポールキャップ2個)(取手4個)
各種テンバー・テンションバー・テンションボルト等、多様な組み合わせで、生地にテンションを加えます。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!
材質アルミ
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
各種テンバー・テンションバー・テンションボルト等、多様な組み合わせで、生地にテンションを加えます。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!
材質アルミ
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
テンションバーAM型の側面を隠す為の部材です。
ステンレス取付ビス付。
アイボルトも取り付け可能で、ターンバックルでの張り上げも可能。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!
材質アルミ
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
袋縫いした生地に差込み、間仕切ポール、各種テンバー、テンションバーの芯材として使用する部材です。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!
材質樹脂
色グレー
1巻
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
テンションバー(82L41)用と共に使用し、シートにテンションを掛ける部材です。
フランジナット付。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!
材質スチール
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40
トラスコ品番282-7166
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)63
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40
トラスコ品番282-7158
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)72
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
耐荷重片開きで50kg
許容荷重(kg)50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40
トラスコ品番282-7204
寸法(mm)カン下:27
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。
仕様固定ネジ付
材質/仕上スチール/クローム
質量(g)258
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)427
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。
仕様固定ネジ付
材質/仕上ステンレス
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
欠品中
鋼板に高度な表面処理加工を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)。幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。
トラスコ品番457-4834
材質スチール、表面処理:塩ビ被膜仕上げ
長さ(mm)800×800
幅(mm)40
色シルバー
許容荷重(kg)50
高さ(mm)30
カーブ半径(mm)500
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
両側から操作が可能です。
用途片開きのサイドポールのロック用。
材質/仕上ステンレス
質量(g)170
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D25
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)15kg
RoHS指令(10物質対応)対応
高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)。幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。
トラスコ品番457-4826
材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ
長さ(mm)800×800
幅(mm)40
色シルバー
高さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブ半径(mm)500
1本
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。
適合D30
材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1
2
3
次へ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。