内装商品 :「仕切りカーテンレール」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9L01-AS D25カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D25カーブレール
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg 質量(g)374 レール長さ(mm)800×800×300R RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)300
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D30カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

13L02-SU D30ステンレスカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D30 トラスコ品番457-4800 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 質量(g)830 レール長さ(mm)800×800×530R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)530
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

D40ステンレスレスレール 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D40 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 許容荷重(kg)50kg 耐荷重片開きで50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
9,098 税込10,008
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15T27 D40ベアリング入ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様ベアリング入 適合D40 寸法(mm)カン下:51 材質/仕上ダイカスト/クローム 許容荷重(kg)20kg 質量(g)49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

29T28 XG間仕切用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物XG間仕切用ランナー
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。 適合XG トラスコ品番202-6143 材質/仕上スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)50kg 質量(g)104 アズワン品番64-8361-41
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

27T28 SG間仕切用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物SG間仕切用ランナー
エコ商品
ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。 仕様ベアリング入 適合SG トラスコ品番835-3599 材質/仕上ステンレス 許容荷重(kg)100kg 質量(g)309 径(Φmm)(コロ)30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。 適合機種D30レール 許容荷重(kg)20 表面処理クロームメッキ 主材質ダイカスト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

D40レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 耐荷重片開きで50kg 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。 適合機種D40レール 許容荷重(kg)30 表面処理クロームメッキ 主材質ダイカスト
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。 適合機種SGレール 許容荷重(kg)100 主材質ステンレス
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

岡田装飾金物D25間仕切用壁付ソケット
エコ商品
適合D25 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
3日以内出荷

岡田装飾金物D30間仕切用壁付ソケットN
エコ商品
サイドポールがレールの端まで動かせます。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷

岡田装飾金物ステン間仕切固定金具
エコ商品
サイドポールの弾性限界荷重は【押えバータイプ】の3倍以上 ※弾性限界荷重:負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の荷重 特殊アルミ(A6N01)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上) アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!一般的なアルマイト被膜(AA10)に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ
材質/仕上ステンレス 質量(g)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

岡田装飾金物D30ステン間仕切用壁付ソケット
エコ商品
サイドポールがレールの端まで動かせます。 耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。 適合D30 材質/仕上ステンレス 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
3日以内出荷

岡田装飾金物D40間仕切用壁付ソケットN
エコ商品
サイドポールがレールの端まで動かせます。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
3日以内出荷

施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群! シートの取付は、ポール(所定ピッチでビス穴あき)で挟み付属のピアスビスを揉むだけ。 中間ポールは中央にシートが納まります。召し合わせ部が波状でずれずにピッタリ面がそろいます。 31.5×33mmのスマートなサイドポール
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温かみのある木調デザインです。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。 適合D40 セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト(小)1本)(D40ベアリング入ランナー1個)(ステンU継金具(A)1個)(サイドポールキャップ1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠(小)1本)
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

温かみのある木調デザインです。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。 適合D40 セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト(小)2本)(D40ベアリング入ランナー2個)(ステンU継金具(A)2個)(サイドポールキャップ2個)(取手4個)
1セット
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

D25レール 岡田装飾金物 動画あり
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。 ブラック 適合D40 セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。 ブラック 適合D40 セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D30ステンレスレール 岡田装飾金物 動画あり
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D30 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板に高度な表面処理加工を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)。幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。 トラスコ品番457-4834 材質スチール、表面処理:塩ビ被膜仕上げ 長さ(mm)800×800 幅(mm)40 シルバー 許容荷重(kg)50 高さ(mm)30 カーブ半径(mm)500
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)。幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。 トラスコ品番457-4826 材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ 長さ(mm)800×800 幅(mm)40 シルバー 高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)500
1本
7,198 税込7,918
翌日出荷

D30交叉レール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D30交叉レール
エコ商品
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 レール長さ(mm)1000 適合D30 許容荷重(kg)30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D30隙間シートレール 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D40カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40カーブレール
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 レール長さ(mm)800×800×500R 適合D40 許容荷重(kg)50kg 耐荷重片開きで50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)500
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25L02-SU D40ステンレスカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40ステンレスカーブレール
エコ商品
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D40 トラスコ品番457-4893 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 許容荷重(kg)50kg 質量(g)1268 レール長さ(mm)800×800×530R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)530
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

9L07-AS D25交叉レール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D25交叉レール
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 寸法L(mm)1000 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg 質量(g)282 レール長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷

20L02-AS D40隙間シートカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40隙間シートカーブレール
エコ商品
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 トラスコ品番457-4877 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)50kg 質量(g)970 レール長さ(mm)800×800×500R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)500
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷

D40隙間シートレール 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15L02WH D40カーブレール アルミ 岡田装飾金物 動画あり
各種店舗・施設・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。 適合D40 トラスコ品番202-6122 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ 質量(kg)0.9 ホワイト 許容荷重(kg)50kg 質量(g)777 耐荷重(kg)50 表面処理ホワイト電着塗装仕上げ アズワン品番64-8342-28 レール長さ(mm)800×800×500R カーブ半径(mm)500
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷

12L01WH D30カーブレール アルミ 岡田装飾金物 動画あり
各種店舗・施設・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。 適合D30 トラスコ品番202-6129 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ 質量(kg)0.55 ホワイト 許容荷重(kg)30kg 質量(g)550 耐荷重(kg)30 表面処理ホワイト電着塗装仕上げ アズワン品番64-8335-99 レール長さ(mm)800×800×300R カーブ半径(mm)300
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

11L01-AS D30隙間シートカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg 質量(g)571 レール長さ(mm)800×800×300R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)300
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7166 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
309 税込340
当日出荷

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7158 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)72 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
309 税込340
当日出荷

ベンダーレール 岡田装飾金物 動画あり
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合ベンダー 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)