5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンダーレール 岡田装飾金物 動画あり
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合ベンダー 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。 ブラック 適合D40 セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。 ブラック 適合D40 セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板に高度な表面処理加工を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)。幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。 トラスコ品番457-4834 材質スチール、表面処理:塩ビ被膜仕上げ 長さ(mm)800×800 幅(mm)40 シルバー 許容荷重(kg)50 高さ(mm)30 カーブ半径(mm)500
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)。幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。 トラスコ品番457-4826 材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ 長さ(mm)800×800 幅(mm)40 シルバー 高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)500
1本
7,198 税込7,918
翌日出荷

おすすめ人気ランキング