1箱(100個)ほか
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化します。
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできます。
用途波板の取り付けに。
材質フック:ポリカーボネイト、スポンジ:EVA
下穴径(Φmm)5.5(参考)
寸法A(mm)15
胴径(Φmm)4.2
1箱(100本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷から9日以内出荷
リップ溝形鋼(C型鋼)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能。
トラスコ品番383-8138
材質鉄、表面処理:ユニクロームメッキ
厚さ(mm)3
寸法H(mm)31
寸法W(mm)30
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8107
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)38
線径(Φmm)4.5
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8114
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)23
線径(Φmm)5
適応下地鋼板0.8~3.2mmまで
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
トラスコ品番383-8113
材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ
長さ(mm)39
下穴径(Φmm)Φ5.5
線径(Φmm)6.2
補助棚
小野シャンブル
税込¥24,198
¥21,998
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。