内装商品 :「皿ネジ」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部にはハンガーを掛けることができ、スポンジ部には画鋲、ビスの固定が可能です。 壁や壁紙への負担を少なく、壁面を有効利用できます。
材質(キャップ)PS(白) 材質(レール)PS発泡材(白)
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛合金製の補強金具です。5色の色を取り揃えており、家具の色に合わせてお選びください。
用途箱組み等の補強金具として。 材質亜鉛合金 推奨ねじ+皿木ネジ3.1×20 4本
1個
529 税込582
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックグラス吊り金具
ワイングラス等を収納する金具です。
用途リビングボードや食器棚の天板等 推奨ねじ+皿木ねじ3.1×16
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途箱組み等の補強金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS430)/生地ヘアーライン
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックステン引掛柱(面付け)
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。 棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に ピッチ(mm)棚受穴17ねじ止め穴221 推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックハンガー
洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。 狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。 シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。
材質アルミ合金、PP(ダークグレイ) 付属品+皿木ねじ 3.5×20(4本) 仕上アルマイトシルバー 吊下荷重N(kgf)総吊り下げ/78.5(8)以下
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。 棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に 寸法(mm)1820 ピッチ(mm)棚受穴17ねじ止め穴221 推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックL型鏡止メ(4個袋入リ)
鏡の四隅に使用します。
付属品丸皿木ねじ 3.1×20 4本 材質PS 透明
1袋
288 税込317
当日出荷

アトムリビンテックアルミ引掛柱(面付け)
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。 引掛柱には、ピッチ20mmで棚受穴、ピッチ200mmでねじ止め穴を設けてあります。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に 材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバー ピッチ(mm)棚受穴20ねじ止め穴200 推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック掃除機ホース掛け
リビング内のクローゼットや大型下足箱に掃除機を収納する際、省スペースにきれいに収めることができる、掃除機ホースを掛けるフックです。 バーは可動タイプです。
材質 付属品+皿木ねじ(3.5×16)×2本 仕上シルバー塗装 耐荷重N(kgf)24.5(2.5)(バーセンター部まで)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

アトムリビンテックタンスガード
取付け簡単なベルトタイプの家具転倒防止金具です。長さ調整が可能です。ベルト部分が地震の振動をフレキシブルに吸収します。耐震テストにより、優れた耐震性は実証済みです。
用途取付方法・・・家具1本につき2ヶを家具の天板の両端近くに取付けてください。鴨居、または柱にL型金具を取付けます。家具天板の芯材の入っている部分に平型金具を取付けます。ベルトを調整して、ゆるみをなくします。 付属品1本に付き +皿木ねじ 3.1×22 6本、コンクリート用クギΦ3×25 2本、(取付ける壁がコンクリートの場合、L型金具に2本お使いください) 材質止め金:鋼 ベルト:合成繊維 仕上【止め金】ユニクロ【ベルト】黒
1セット(2本)
3,498 税込3,848
4日以内出荷