用途箱組み等の補強金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/生地ヘアーライン
亜鉛合金製の補強金具です。5色の色を取り揃えており、家具の色に合わせてお選びください。
用途箱組み等の補強金具として。
材質亜鉛合金
推奨ねじ+皿木ネジ3.1×20 4本
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
寸法(mm)1820
ピッチ(mm)棚受穴17ねじ止め穴221
推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
ピッチ(mm)棚受穴17ねじ止め穴221
推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
引掛柱には、ピッチ20mmで棚受穴、ピッチ200mmでねじ止め穴を設けてあります。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバー
ピッチ(mm)棚受穴20ねじ止め穴200
推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
取付け簡単なベルトタイプの家具転倒防止金具です。長さ調整が可能です。ベルト部分が地震の振動をフレキシブルに吸収します。耐震テストにより、優れた耐震性は実証済みです。
用途取付方法・・・家具1本につき2ヶを家具の天板の両端近くに取付けてください。鴨居、または柱にL型金具を取付けます。家具天板の芯材の入っている部分に平型金具を取付けます。ベルトを調整して、ゆるみをなくします。
付属品1本に付き +皿木ねじ 3.1×22 6本、コンクリート用クギΦ3×25 2本、(取付ける壁がコンクリートの場合、L型金具に2本お使いください)
材質止め金:鋼 ベルト:合成繊維
仕上【止め金】ユニクロ【ベルト】黒
1セット(2本)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。
狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。
シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。
材質アルミ合金、PP(ダークグレイ)
付属品+皿木ねじ 3.5×20(4本)
仕上アルマイトシルバー
吊下荷重N(kgf)総吊り下げ/78.5(8)以下
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。