内装商品 :「装飾 木材」の検索結果
●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。
天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。
ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
種別穴あけポン(ハンディミニ本体)
材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂
質量(g)約120
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0
参考使用荷重(kg)10まで
板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)
仕上本体ニッケルメッキ
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。