内装商品 :「棚柱 棚受」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フィット棚柱用ステンレス棚受け。
回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上(棚受)NO.4(地色)
棚受け金具棚柱用
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質SUS430
幅(mm)10
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)(4個)60
仕上NO.4(地色)
ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。
ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。
棚柱と同色のラバーをご用意しております。
用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用の棚受けです。
材質本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー
棚受け金具棚柱用
1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。
従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー
材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
長さL(mm)1820
材質(エンドキャップ)エラストマー
取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル
厚さ(mm)3.5
材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
穴径(Φmm)【ビス】3:6皿
穴数(ビス)12
本体幅(mm)14
ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。
ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。
棚柱と同色のラバーをご用意しております。
用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用の棚受けです。
材質本体:バネ鋼(板厚0.8mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー
棚受け金具棚柱用
サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。
気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。
またアルミ製でカット切断も容易にできます。
20ミリ間隔で棚板調整が可能。
上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。
棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
材質アルミ押出し材
厚さ(mm)2.7
仕上アルマイト処理/電着塗装
本体幅(mm)13
重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
色ブラック
材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル
厚さ(mm)5.5
材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿
穴数(ビス)12
本体幅(mm)18
1箱(40本)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル
厚さ(mm)5.5
材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿
穴数(ビス)12
本体幅(mm)18
材質PC樹脂
耐荷重(kg)50(2個使用時)
適合(コアパーツ)Wベース専用
色ホワイト
最大外形寸法(mm)40.5×40.5×49
適合パイプ径(Φmm)32
設置位置間口1200mm以下
棚受け金具棚柱用
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。