内装商品 :「間仕切り」の検索結果
内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。
関連キーワード
商品豆知識
スリムな形状なので目立ちにくく湾曲面の取付けにも対応しています。、棚の目隠し、間仕切りなど。
仕様●部品詳細:カーテンレール本体×1本、ランナー×12個、エンドキャップ×2個、天井付け用ブラケット×4個、レールカット用ノコギリ刃×1本、タッピングネジ3.5×16mm×4本●許容荷重:1.6kg(ブラケット450mmピッチ内での安全荷重)●横付けにも取り付け可能、●材質:本体/耐蝕アルミ合金、ランナー/樹脂、エンドキャップ/スチール、天井付けブラケット/スチール、レールカット用ノコギリ刃/スチール、タッピングネジ/スチール●注意点:ノコギリ刃でレールをカットする際はケガに十分注意し焦らずゆっくり作業をおこなってください。●カーテンレールの曲げ加工は曲げ位置を決め少しずつ曲げ位置をずらしながらゆっくり徐々に曲げてください。一気に曲げると潰れ、形状が変形する可能性があります。
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。