棚板を壁面に自在に設置できる、ステンレス仕様の棚柱セットです。
セット内容棚柱×4本/棚受×20個(棚5枚分)/ビス L=30×40本
高さ(mm)1820
幅(mm)15
厚さ(mm)5
薄くてシンプルなデザインのアルミ製棚柱です。
棚板と壁面の隙間も目立ちません。
材質棚柱:アルミニウム 棚受:ステンレス
セット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/耐震用棚板ストッパー×12個/ビスL=16×64本/ビスL=40×64本/ストッパー用ビスL=20×12本
高さ(mm)1820
幅(mm)12
厚さ(mm)3
薄型スリムでダイアモンド形状の穴と、2本のデザインラインがお洒落なステンレス製の棚柱です。
材質棚柱・棚受:ステンレス
セット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/ビスL=32×40本/ビスL=16×40本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本
高さ(mm)1820
幅(mm)10
厚さ(mm)3
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのブーツハンガーです。
ブーツの型崩れを防ぎ、スマートに収納できます。
セット内容ハンガー×2個(1足分)
1セット(2個)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのパネルブラケットです。
有孔パネルをアームハング棚柱SSの棚柱に取り付ける場合に使用します。
材質スチール
セット内容上部パーツ×左右各1個/下部パーツ×左右各1個(有孔パネル1枚分)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのパーツです。
安全性を高めるために棚柱の上下端部に取り付けます。
3色(ホワイト・ブラック・シルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
材質棚柱エンド:ABS樹脂 ビス:ステンレス
セット内容エンド×4個/ビスL=50×4本
高さ(mm)15.5
幅(mm)11.3
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。
木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのフリーカットスリムパイプ(Φ16)です。
必要なサイズに合わせて自由にカットでき、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。
パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス 打ち込みナット:アルミ
セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本/打ち込みナット×1個
幅(mm)893
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのスリムパイプ(Φ16)です。
スリムサイズのパイプは、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。
幅サイズ5種(450/600/700/800/900)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス
セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。
必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。
幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチール
セット内容パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの有孔パネルです。
市販品のフックを取付ければ、壁面を機能的に活用することができる便利な収納アイテムです。
パネルの脱着も容易で移動することが可能です。
高さ3種(298/450/602)と4色のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
セット内容有孔パネル×1枚/粘着剤付きエッジテープL=700×1本
幅(mm)887
板厚(mm)5.5
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)25
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。
背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。
可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス
幅(mm)8.1
奥行(mm)11
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(樹脂棚板用)です。
樹脂棚板の着脱が容易です。また、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
奥行2種(250/300)のラインアップにより、樹脂棚板の奥行サイズに適用できます。
材質スチール
セット内容棚受×左右各1本
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。