52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フック
エコ商品
モダンな空間にも合うステンレス鋼製のフックです。面がフラットで美しい鏡面研磨仕上です。
取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XL-JSF40TT ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
材質(フック)ステンレス鋼 材質/処理(フック部)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン、(ブラケット・軸部)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨及びサテン 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 質量(g)70 種類標準 奥行(mm)43 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動 耐荷重(N)490 吊下荷重N(kgf)490(50)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
用途間仕切やパネルのジョイント金具。コーナーの補強金具。ボート、ヨットの手すりの補強金具 材質ステンレス鋼 (SUS304) 形状特殊 耐荷重(N)490/本
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品ピン 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)19.6 吊下荷重N(kgf)19.6(2)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 形状L型
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)240 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)240 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
材質ステンレス鋼(SUS303) 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)150 付加機能なし 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 吊下荷重N(kgf)156.8(16)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フック
エコ商品
底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。
付属品HK-RH40:十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)HK-RH60:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EW-65E:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)EW-80E:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類多連 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)200 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のある肉厚な座が特徴的なステンレス鋼製フックです。フックの先端が丸みを帯びているため、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ 4×32(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)150
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーブースやガラスパーティションなどに取り付けられるガラス用フックです。同デザインの木用フック HK-DF型と一緒に使用することで、脱衣所などをトータルコーディネートできます。取付ねじが目立たない、すっきりとしたデザインです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品パッキンチューブ 材質ステンレス鋼(SUS303) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)150
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ジャンボフック
エコ商品
大きなサイズのフックで、ステンレス鋼製のため船舶のホースなど屋外の大きなものを掛けられます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)4×30 材質ステンレス鋼(SUS303) 種類帽子掛 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製天付フック
エコ商品
面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)42.5 種類標準 奥行(mm)45.7 仕上鏡面研磨 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

EN-E107 ステンレス鋼製ナス環フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ナス環フック
エコ商品
ラッチ部分を押し下げると、アームが上にも開くため、より多く物が掛けられ、素早く取り外せます。物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。太さΦ20までの鎖やロープが2本まで掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)131 種類ナス環タイプ 奥行(mm)43.3 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし アズワン品番64-6777-23 耐荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製天付フック
エコ商品
面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)130 種類標準 奥行(mm)69 仕上鏡面研磨 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼) 形状L型 仕上鏡面研磨
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)170 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品TA3S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)TA3L:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)180 吊下荷重N(kgf)156.8(16)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様用意のアームに取り付けることで、ガラスフェンスを製作することができます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
適合ガラス厚(mm)8~13.5 耐荷重(N)700 質量(g)390
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
特価
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
用途家具・ショーケース用 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 形状通常型 材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 種類ガラス丁番 仕上鏡面研磨 適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。 正面取付片アームタイプです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5 耐荷重(N)350 質量(g)550 付属品回転止めピン 推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。
適合ガラス厚(mm)8~13.5 耐荷重(N)700 質量(g)580 推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10、平座金(ステンレス鋼) 呼び10
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5 耐荷重(N)350 質量(g)1000 推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10 付属品回転止めピン
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
シリーズZweiLシリーズ 材質/仕上(ピン、クランプ、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(スペーサー)ポリアセタール/(ピン)素地、(クランプ)一部鏡面研磨、(カバー)Zwei L仕上、(スペーサー)ブラック 材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 対応ガラス板厚(mm)8~12
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下 適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下 ガラス厚(mm)8~12 耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490 開き角度(度)160 付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 対応ガラス板厚(mm)4~23 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10 材質ステンレス鋼 (SUS304)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304) 対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザイン若しくは半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4 材質SUS304 形状特殊 質量(g)387 耐荷重(N)138 棚受け金具その他棚受
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)