内装商品 :「トラスネジ 寸法」の検索結果
フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)98
ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
用途間仕切やパネルのジョイント金具。コーナーの補強金具。ボート、ヨットの手すりの補強金具
材質ステンレス鋼 (SUS304)
形状特殊
耐荷重(N)490/本
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。