11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP-FK20 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受
棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。
用途木板棚用 ホワイト 付加機能角度調整 最大適合板厚(mm)20 アズワン品番64-6768-48 耐荷重(N)98 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具その他棚受
1セット
299 税込329
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4 材質SUS304 形状特殊 質量(g)387 耐荷重(N)138 棚受け金具その他棚受
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IT16220-010 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受
板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状特殊 質量(g)645 耐荷重(N)245 棚受け金具その他棚受
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

AP-FK20D 角度調整機能付棚受 厚板対応 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚ダボ AP-FK20Cに引っ掛けて使用する棚受です。棚板の角度を0~60°に調整できます。棚板の裏面にねじで取り付けるため、厚みのある棚板や、Z型、L型の棚板にも対応します。仮保持機能付きで、あおりによる脱落を防止します。
用途木板棚用 付属品十字穴付きトラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)2本 材質ポリアセタール(POM) ホワイト 種類その他 付加機能角度調整 アズワン品番64-6768-50 耐荷重(N)294 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具棚柱用
1個
199 税込219
当日出荷

隠し棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)隠し棚受
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
1セット
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IT7033-51 ITALIANA 棚受 IT7033-51 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズITALIANA 付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50 材質亜鉛合金(ZDC) 形状特殊 材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調 質量(g)698 材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地 材質(パッキン)ポリアミド/クリアー 耐荷重N(kgf)245(25) 耐荷重(N)245
1セット(2個)
8,798 税込9,678
当日出荷

棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付 付属品十字穴付なべ小ねじM5×12 材質ポリプロピレン 質量(g)1 棚受け金具その他棚受
1個
12 税込13
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)