内装商品 :「棚固定 金具」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)石膏ボード用棚柱固定パーツ
エコ商品
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼) グレー 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30 耐荷重(N)98/2個 棚受け金具その他棚受
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取加工を施した人に優しいデザインのガラス用のクランプです。LEDによりガラス棚を発光させます。(シアンまたはブルーの2タイプ)。大型のクランプでガラスをしっかりと固定できます。本製品を使用したガラス棚システム「ユニットシェルフ」もあります。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など 材質(本体)亜鉛合金 仕上本体:ソフトクロームめっき、パッキン:ブラック 対応ガラス板厚(mm)8または10 材質(パッキン)エラストマー
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。
仕様ピンタイプ 材質 質量(g)9 仕上亜鉛めっき
1パック
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス用棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ガラス用棚受
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用 質量(g)23 仕上ニッケルめっき 棚受け金具その他棚受
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IT2597 ITALIANA 棚受 IT2597 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ITALIANA 棚受 IT2597
固定ねじを締めると、棚板を固定できる棚受です。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用 材質(本体)亜鉛合金 仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。 取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。 質量(g)21 シリーズITALIANA 適合板厚(mm)18~19 材質(ねじ部)(取付ねじ)鋼、(固定ねじ)亜鉛合金 仕上ニッケルめっき/グレー 材質(カップ部)ポリアセタール 材質(ブッシュ)ポリアミド 最大適合板厚(mm)19 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具その他棚受
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱 耐荷重(N)785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

隠し棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)隠し棚受
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付 付属品十字穴付なべ小ねじM5×12 材質ポリプロピレン 質量(g)1 棚受け金具その他棚受
1個
12 税込13
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)デザイン棚柱Pin
取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。
質量(g)1230
1個
14,880 税込16,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ITALIANA 棚受 IT2574型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ITALIANA 棚受 IT2574型
棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。
シリーズITALIANA 棚受け金具その他棚受
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ITALIANA 棚受 IT2600型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ITALIANA 棚受 IT2600型
棚板を簡易的に固定する棚受です。キャビネットと棚板のがたつきを抑えられるタイプです。棚板から本体とカップが出っ張らず、きれいに収まります。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用 材質亜鉛合金/鋼/ポリアミド 仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。 シリーズITALIANA 仕上ニッケルめっき/グレー 棚受け金具その他棚受
1パック(100個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受Knife デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ) 動画あり
取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)
材質アルミニウム合金 耐荷重(N)25 質量(g)70
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受Shelf デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ) 動画あり
取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)
材質アルミニウム合金 耐荷重(N)15 質量(g)80
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受Wine デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ) 動画あり
取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)
材質アルミニウム合金 耐荷重(N)29 質量(g)70
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)クランプ 4866型
ロッドで吊っているような浮遊感を演出します。 棚が縦フレームに固定しているので安定感があります。 ガラス棚が、縦フレームより前に出ているためすっきりとした外観です。 ガラスを固定するクランプは、フレームに固定されるので、揺れに強く安心です。 棚の高さは、自由に調整できます。
仕様バックパネルクランプエンド用
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)クランプ 4860型
ロッドで吊っているような浮遊感を演出します。 棚が縦フレームに固定しているので安定感があります。 ガラス棚が、縦フレームより前に出ているためすっきりとした外観です。 ガラスを固定するクランプは、フレームに固定されるので、揺れに強く安心です。 棚の高さは、自由に調整できます。
仕様バックパネルクランプエンド用
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)100
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)50
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)100
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上鏡面研磨 耐荷重(N)50
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.119 仕上鏡面仕上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)10×1.6×2.7
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10 材質ステンレス鋼 (SUS304)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304) 対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザイン若しくは半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガラス用棚受
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用 質量(g)98 仕上クロムめっき 棚受け金具その他棚受
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPE-1820BL ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) ブラック 質量(g)156 種類棚柱 長さL(mm)1820 仕上焼付塗装/ブラック アズワン品番64-6792-39 耐荷重(N)785
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)FLUQS トップカバー
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FLUQS ベースパネル 750 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)