内装商品 :「フック DIY」の検索結果
内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。
ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。
装飾性の高い特殊カラーのSカンです。
色はマットブラックマットブラウンヴィンテージホワイトの3色です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途装飾用として使用します。
材質鉄(塗装)
ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。
装飾性の高い特殊カラーのCカンです。
色はマットブラックマットブラウンヴィンテージホワイトの3色です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途装飾用として使用します。
材質鉄(塗装)
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。