内装商品 :「塩害」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。 材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線 線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
1束(73本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング